Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A3 1 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle 30 de Abril de 2020 Fase del documento Su p o r t a c i ó n Es t r u c t u r a So l a r rev fecha técnico 1 30 04 2020 Oficina técnica DETALLES DE MONTAJE 2 3 P 30 ABR 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e i g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a In g Pr e s c r i p t o r In g Pr o y e c t i s t a Si s t e m a In c l i n a d o - Ze b r a In c l i n a c i ó n 1 5 º - An g u l a r 9 0 º M 1 0 La s t r e s d e h o r m i g ó n Perspectiva A3 1 1 Alzado Escala 1 25 A3 1 3 Perfil Escala 1 15 A3 1 2 Alzado trasero Escala 1 25 A3 1 4 Instalación grapa final Detalle de montaje 5 A3 1 D M 5 Instalación conector de carriles Detalle de montaje 3 A3 1 D M 3 Instalación grapa unión en cruz Detalle de montaje 2 A3 1 D M 2 Instalación grapa intermedia Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 Instalación anclaje Detalle de montaje 6 A3 1 D M 6 Instalación soporte angular 90º Detalle de montaje 1 A3 1 D M 1 08 07 03 04 05 04 02 04 09 01 02 09 01 02 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH 0865 999 110 0865 747 315 0865 747 910 0865 799 905 0865 799 913 0865 790 940 DESCRIPCIÓN Angular 90º M10 Carril Zebra 47x37 3150mm Conector carril Zebra 47x37 Grapa intermedia aluminio 30-50 Grapa final aluminio 30-50 Grapa final aluminio 08 - Anclaje 09 Varilla + Químico Autorroscante 0865 799 930 Grapa unión en cruz 0865 700 103 Triángulo Zebra 15º 0 5 0 m 0 2 5 m 0 2 5 m 0 4 0 m 0 73 m 0 25 m 0 25 m 1 80 m 3 15 m 1 6 7 m 1 0 0 m 1 5 ° 0 02 m