Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A3 1 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle 27 de Mayo de 2020 Fase del documento Su p o r t a c i ó n Es t r u c t u r a So l a r rev fecha técnico 1 27 05 2020 Basi Martín DETALLES DE MONTAJE 2 3 P 27 MAY 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e i g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a In g Pr e s c r i p t o r To n i Hu e r t a s In g Pr o y e c t i s t a Ba s i Ma r t í n Si s t e m a In c l i n a d o - Ze b r a Es p e c i a l e s In c l i n a c i ó n 3 0 º - Ba n c a d a d e 4 0 Pl a c a s Su b e s t r u c t u r a d e a c e r o Instalación conector de carriles Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 Instalación grapa unión en cruz Detalle de montaje 3 A3 1 D M 3 Instalación fijación triángulo Detalle de montaje 1 A3 1 D M 1 Instalación grapa intermedia Detalle de montaje 5 A3 1 D M 5 Perspectiva A3 1 1 Alzado Escala 1 30 A3 1 3 Perfil Escala 1 15 A3 1 2 Alzado trasero Escala 1 30 A3 1 4 Instalación grapa final Detalle de montaje 6 A3 1 D M 6 Instalación fijación triángulo Detalle de montaje 2 A3 1 D M 2 09 08 01 07 02 05 06 05 01 05 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH - 0387 000 010 0865 747 315 0865 747 910 0865 799 905 0865 799 913 DESCRIPCIÓN Pórtico Alu Solar 1600mm 30º Tuerca tensilock M8 A2 Carril Zebra 47x37 3 150mm Conector de carril 47x37 Grapa intermedia confort aluminio Grapa final aluminio 08 0201 880 200 Fijador Solar WSF Tipo BZ con junta EPDM - 200mm 09 0865 68 20 Tornillo martillo M8x20 A2 C26 0865 700 010 Ángulo para uniones en cruz 09 01 Nota La distancia de intereje entre la subestructura de acero para la fijación de la estructura solar esta considerada de 1 80m distancia máxima En función de la distancia real se verán incrementadas o reducidas las unidades de los items 01 02 03 04 05 06 y 09 CUANTÍA 24 Unidades 96 Unidades 27 Unidades 26 Unidades 78 Unidades 4 Unidades 48 Unidades 96 Unidades 48 Unidades 1 0 0 m 0 5 0 m 0 5 0 m 0 2 0 m 0 4 0 m 3 0 ° 1 00 m 3 15 m 0 24 m 0 02 m 1 0 0 m 2 0 0 m 0 12 m 1 80 m d