Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A3 1 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle 27 de Mayo de 2020 Fase del documento Su p o r t a c i ó n Es t r u c t u r a So l a r rev fecha técnico 1 27 05 2020 Oficina Técnica DETALLES DE MONTAJE 2 3 P 27 MAY 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e i g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a In g Pr e s c r i p t o r In g Pr o y e c t i s t a Si s t e m a In c l i n a d o - Ze b r a Es p e c i a l e s In c l i n a c i ó n 3 0 º Cu b i e r t a d e c h a p a - Su b e s t r u c t u r a d e a c e r o Perfil instalación carril base Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 Instalación triangulo - carril base Detalle de montaje 3 A3 1 D M 3 Instalación anclaje carril frontal Detalle de montaje 1 A3 1 D M 1 Instalación unión en cruz Detalle de montaje 5 A3 1 D M 5 Perspectiva A3 1 1 Alzado Escala 1 30 A3 1 3 Perfil Escala 1 15 A3 1 2 Alzado trasero Escala 1 30 A3 1 4 Instalación conector de carriles Detalle de montaje 6 A3 1 D M 6 Instalación anclaje carril trasero Detalle de montaje 2 A3 1 D M 2 Instalación grapa final Detalle de montaje 8 A3 1 D M 8 Instalación grapa intermedia Detalle de montaje 7 A3 1 D M 7 09 01 02 06 07 06 05 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH 0865 999 110 0387 000 08 0865 747 315 0865 747 910 0865 799 905 0865 799 913 DESCRIPCIÓN Pórtico Alu Solar 1600mm 30º Tuerca tensilock M8 A2 Carril Zebra 47x37 3 150mm Conector de carril 47x37 Grapa intermedia confort aluminio Grapa final aluminio 08 09 0865 68 30 Tornillo martillo M8x30 A2 C26 0865 700 010 Ángulo para uniones en cruz 09 01 05 09 08 - Anclaje para tejados de chapa 10 Soporte adaptador angular M10 5997 638 853 05 02 05 05 04 02 06 01 10 Fijador Solar a subestructura de acero 1 0 0 m 0 5 0 m 0 5 0 m 0 2 0 m 0 4 0 m 3 0 ° 0 12 m 0 02 m 1 05 m 1 0 0 m 2 0 0 m 1 0 5 m 3 15 m