Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans – Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle 10 de Marzo de 2020 Fase del documento In g Pr e s c r i p t o r Jo s é Vi c e n t e Fe r n á n d e z rev fecha técnico 1 10 03 2020 Arturo Claver DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a Ar t u r o Cl a v e r 2 3 Es t r u c t u r a So l a r Ze b r a s o b r e c h a p a g r e c a d a P 10 MAR 2020 PRIMERA VERSIÓN G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A L A M O C C I V E N A N A Perspectiva Bancada A2 1 1 Perfil Bancada Escala 1 10 A2 1 2 Alzado Bancada Escala 1 10 A2 1 3 Instalación de angular en cruz y grapa final Detalle de Montaje 4 A2 1 D M 4 Instalación ángulo de apoyo sobre chapa grecada Detalle de montaje 2 A2 1 D M 2 Instalación grapa intermedia Detalle de Montaje 3 A2 1 D M 3 Instalación triángulo especial Detalle de montaje 1 A2 1 D M 1 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 REFERENCIA WÜRTH 0865 998 8 0865 747 315 0865 747 910 0865 700 010 5997 611 854 0865 799 913 0865 799 900 0865 68 30 DESCRIPCIÓN Soporte de àngulo en T Carril Zebra 47x37 3150mm Conector de carril 47x37 Ángulo para uniones en cruz Pórtico Alu Solar 800 mm 30º Grapa final Grapa intermedia Tornillo martillo M8x30 A2 C26 05 08 01 08 02 02 0387 000 010 Tuerca tensilock M8 A2 09 0219 664 100 Pías Ø6 3x100 mm 01 02 09 07 05 08 04 02 06 0200 25 Arandela ZN Ø25 mm junta neopreno