Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A3 1 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle 12 de Noviembre de 2020 Fase del documento Su p o r t a c i ó n Es t r u c t u r a So l a r rev fecha técnico 1 12 11 20 Oficina técnica DETALLES DE MONTAJE 2 3 P 12 NOV 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e i g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a In g Pr e s c r i p t o r In g Pr o y e c t i s t a Si s t e m a In c l i n a d o - Va r i f i x In c l i n a c i ó n 3 0 º Perspectiva A3 1 1 Alzado Escala 1 25 A3 1 3 Perfil Escala 1 25 A3 1 2 Alzado trasero Escala 1 25 A3 1 4 La s t r e s d e h o r m i g ó n Unión carriles dobles 41 41 cada 500mm Detalle de montaje 3 A3 1 D M 3 Instalación apoyo de carril Detalle de montaje 2 A3 1 D M 2 Instalación base regulable Detalle de montaje 1 A3 1 D M 1 Instalación grapa final Detalle de montaje 5 A3 1 D M 5 Instalación grapa intermedia Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 Instalación base regulable 2 Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 Unión carriles en cruz Detalle de montaje 4 A3 1 D M 4 0 6 0 m 1 4 0 m 1 40 m 1 15 m 2 00 m 2 00 m 2 00 m 1 30 m 1 30 m 1 30 m ITEM 01 02 03 04 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH 0862 005 173 0084 10 40 0407 10 0862 064 010 0862 001 006 DESCRIPCIÓN Base regulable 41 Tornillo cilíndrico M10x40 A2K Arandela plana M10 A2K Tuerca martillo C41 M10 A2K Carril Varifix 41 41 2000mm 08 0862 001 226 Carril Varifix 41 41 3000mm 0862 100 041 Tornillo martillo C41 M10x60 0862 005 112 Apoyo de carril 07 08 04 02 03 13 01 08 05 06 10 09 07 08 04 05 06 13 03 CUANTÍA BANCADA 12 Unidades 104 Unidades 104 Unidades 104 Unidades 22 Unidades 44 00 Metros 8 Unidades 24 00 Metros 16 Unidades 8 Unidades 09 10 11 0899 790 900 0865 790 935 0084 8 45 Grapa intermedia varifix Grapa final varifix Tornillo cilíndrico M8x45 A2K 6 Unidades 12 Unidades 18 Unidades 12 13 0862 064 008 5932 010 105 Tuerca martillo C41 M8 A2K Anclaje W-FA S 18 Unidades 24 Unidades 01 08 04 06 05 11 12 11 12 07 Nota Se podrían desechar algunos centímetros de las barras horizontales colocadas bajo las placas Longitud 2000mm para que no tuvieran tanto solape entre pórticos Longitud mínima necesaria 1700mm