Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Febrero de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e i m p e r m e a b i l i z a c i ó n S E A L P R O O F In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A DATOS TÉCNICOS Consumo 2 kg m 2 en 2 capas Espesor entre 1 6 mm y 2 mm Temperatura de aplicación y curado entre +15ºC y +35ºC Tiempo entre capas 8 - 24 h Tiempo de secado 24 h SEALPROOF EVO � Membrana líquida de poliuretano para impermeabilización y protección � Impermeabilización de balcones terrazas pavimentos con tránsito personal canalones aljibes canales platos de ducha � Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2 recomendamos Masterkol Extra C2 T S1 � Gran elasticidad Capaz de absorber las dilataciones del terreno y movimiento de la obra � Resistente a la abrasión tensión al contacto permanente con el agua la hidrólisis y a los micro organismos � Sobre superficies poco porosas y con niveles altos de humedad tratar con Imprimación antihumedad EVO 0892 200 019 � Sobre cubiertas que se quedan sin pavimentar para incrementar la resistencia a la abrasión y disponer de un sistema transitable o patra incrementar la resistencia U Vevitando caleo amarillero o cambio de tonalidad es obligada la aplicación posterior de Protector PU EVO brillante 0892 300 0 � Excelente resistencia a temperaturas extremas - 40ºC a 80ºC � No aplicar en condiciones adversas de lluvia o nieve o en soportes con un índice de humedad superior al 4% De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Dado que las juntas de dilatación ya han sido correctamente resueltas las pendientes son mayores al 3% y no existen síntomas de humedad ocluidad Como podemos observar en las imágenes El proceso con el Sistema Sealproof EVO sería SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION - SEALPROOF Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca 08 07 04 03 02 01 09 06 05 10 ITEM 01 02 03 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 125 0893 214 043 0892 300 0XX 0892 200 037 0892 300 0XX DESCRIPCIÓN Forjado Hormigón Termoplane aislamiento térmico Mortero para recrecidos 1a Capa impermeabilización Sealproof EVO 25kg Armadura geotextil 1x100m 2a Capa impermeabilización Sealproof EVO 25kg 08 09 5875 100 450 - Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 25kg Pavimento 10 5875 1XX X0X Juntabor 04 0892 200 05 0892 200 019 Imprimación para Sealproof EVO Imprimación antihumedad EVO 4kg 8a Fase Disposición final de pavimento resolviendo las juntas con mortero para exteriores Juntabor A2 1 F 8 7a Fase Aplicación de Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 A2 1 F 7 5a Fase Disposición de la armadura geotextil A2 1 F 5 4a Fase Aplicación de la primera capa del sistema de impermeabilización Sealproof EVO A2 1 F 4 2a Fase Aplicación de mortero para recrecidos A2 1 F 2 1a Fase Instalación aislamiento térmico Termoplane A2 1 F 1 6a Fase Aplicación de la segunda capa de forma perpendicular a la primera del sistema de impermeabilización Sealproof EVO A2 1 F 6 3a Fase Aplicación de la capa de Imprimación para Sealproof EVO Imprimación antihumedad EVO A2 1 F 3 Fase previa Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado A2 1 F 0