Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Febrero de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e i m p e r m e a b i l i z a c i ó n R E C U F L E X I M In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A DATOS TÉCNICOS Superficie Cubiertas Fachadas Consumo 1 5 - 2 0 kg m 2 0 7 - 0 8 kg m 2 Espesor 1 mm 0 35 mm Temperatura de aplicación y curado entre +5ºC y +40ºC Tiempo de secado al tacto 1 h aprox Tiempo de secado completo entre 2 h y 4 h RECUFLEXIM � Recubrimiento elástico para impermeabilización � Impermeabilización en obra nueva rehabilitación de tejas porosas tejados de fibrocemento láminas de asfalto bituminosas o materiales de aislamiento PE o PU � Protección contra el agua de lluvia humedades sin presión o filtraciones No transpirable � Absorbe las dilataciones y movimientos de obra � Excelente flexibilidad incluso a temperaturas extremas - 10º Chasta +80ºC � No aplicar el producto en condiciones climatológicas adversas de lluvia o nieve � Para un acabado transitable es obligatorio aplicar una útima capa de Reculastic De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA El sistema descrito a continuación responde a un soporte poco poroso y un acabado final transitable SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN - RECUFLEXIM Los soportes deben estar limpios y secos sin restos de partículas ni grasas 3 - CARACTERÍSTICAS 01 02 03 04 05 06 ITEM 01 02 03 05 06 REFERENCIA WÜRTH - 0893 199 800 0893 000 60X 0893 000 60X 0893 199 60X DESCRIPCIÓN Soporte Recuprimer 1ª capa Recuflexim 2ª capa Recuflexim Reculastic 04 0892 300 0XX Malla de refuerzo Geolash 5a Fase Siempre que se desee un acabado transitable se aplicará una última capa de Reculastic A2 1 F 5 4a Fase Se aplica una segunda capa de Recuflexim de forma perpendicular a la primera capa para garantizar que toda la superficie queda impermeabilizada A2 1 F 4 2a Fase Cuando la primera capa de Recuprimer está seca se aplica una primera capa de Recuflexim A2 1 F 2 1a Fase Se aplica mediante brocha o rodillo una primera capa de Recuprimer creando así un puente de unión con las capas sucesivas A2 1 F 1 3a Fase Afin de reforzar la membrana impermeabilizante se instalará una malla de refuerzo Geolash sobre la primera capa de Recuflexim Esto aumentará la resistencia del conjunto A2 1 F 3 Fase previa Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado A2 1 F 0