Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Marzo de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e a i s l a m i e n t o t é r m i c o In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 - - DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e In g e n i e r í a - Of i c i n a T é c n i c a Cu b i e r t a i n c l i n a d a - Tr a d i c i o n a l Sistema de aislamiento térmico para cubierta inclinada Lámina aislante térmica reflexiva Multithermic 19 capas Revestimiento exterior Teja Cámara de aire ventilada Estructura soporte Lámina aislante térmica reflexiva Multithermic 19 capas Lámina impermeable autoadhesiva y transpirable 90 mm 40 mm 3 mm 30 mm 150 mm 01 05 08 06 07 02 04 3 - RESISTENCIA TÉRMICA Y TRANSMITANCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ITEM 01 REFERENCIA WÜRTH - DESCRIPCIÓN Estructura soporte 02 0681 001 017 Aislamiento Multithermic 19 capas 03 0903 760 XXX Taco para aislamiento 0681 001 0XX Lámina impermeabilizante 05 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación en cubierta inclinada del aislamiento térmico reflexivo MULTITHERMIC 19 CAPAS junto con la posterior instalación de una lámina impermeabilizante Art Nº 0681 001 017 - Aislamiento Multithermic 19 capas Art Nº 0681 001 014 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 2SK Art Nº 0681 001 015 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 95 Art Nº 0681 001 094 - Lámina Impermeabilizante LIT 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA - 06 - 07 - Revestimiento de cubierta - Teja árabe 08 Rastreles verticales Rastreles horizontales Ai s l a m i e n t o t é r m i c o r e f l e x i v o - Mu l t i t h e r m i c 1 9 C L á m i n a i m p e r m e a b i l i z a n t e - 03 04 0992 502 50 Cinta de aluminio 50m x 50mm 5a Fase Instalación del revestimiento de la cubierta A2 1 F 5 2a Fase Instalación de lámina impermeable transpirable La colocación deberá realizarse en horizontal iniciando la colocación de la parte más baja de la cubierta a la más alta sobreponiendo la lámina superior a la inferior A2 1 F 2 1a Fase Instalación de las láminas de aislamiento térmico reflexivo Multithermic 19capas sobreponiéndolas 5cm entre ellas y sellándolas mediante cinta de aluminio A2 1 F 1 4a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación horizontal para la correcta sujeción del revestimiento de la cubierta A2 1 F 4 Fase previa Actuación sobre el soporte exterior dejándolo completamente limpio y desbastado A2 1 F 0 3a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación vertical para la correcta evacuación de las aguas A2 1 F 3