Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Abril de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e i m p e r m e a b i l i z a c i ó n In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P ABR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e In g e n i e r í a - Of i c i n a T é c n i c a Cu b i e r t a i n c l i n a d a - In v e r t i d a Sistema de aislamiento térmico para cubierta inclinada Láminaa aislante térmica reflexiva Multithermic 19 Capas 1 2 - UNIÓN ENTRE LÁMINAS 01 07 06 03 02 04 05 08 ITEM 01 REFERENCIA WÜRTH - DESCRIPCIÓN Estructura soporte 02 - Aislamiento Termochip 60mm 0681 001 014 Lámina impermeabilizante Wütop 2SK 03 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación en cubierta inclinada del aislamiento térmico reflexivo Multithermic 19 Capas junto con la instalación de una lámina impermeabilizante Art Nº 0681 001 17 - Aislamiento Multithermic 19 Capas Art Nº 0681 001 014 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 2SK 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA - 04 - 06 - Revestimiento de cubierta - Teja árabe 07 Rastreles verticales - impermeabilización Rastreles horizontales - Soporte revestimiento Ai s l a m i e n t o t é r m i c o r e f l e x i v o - Mu l t i t h e r m i c 1 9 Ca p a s L á m i n a i m p e r m e a b i l i z a n t e - Wü t o p 2 S K 3 - RESISTENCIA TÉRMICA Y TRANSMITANCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 0681 001 17 Aislamiento Multithermic 19C 05 0992 502 50 Cinta de aluminio 08 5a Fase Instalación del revestimiento de la cubierta A2 1 F 5 2a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación vertical para la correcta evacuación de las aguas A2 1 F 2 1a Fase Instalación de lámina impermeable transpirable La colocación deberá realizarse en horizontal desde la parte más baja de la cubierta a la más alta sobreponiendo la lámina superior a la inferior A2 1 F 1 4a Fase Fijación e instalación de los rastreles con orientación horizontal para la correcta sujeción del revestimiento de la cubierta A2 1 F 4 Fase previa Actuación sobre el soporte dejándolo en correcto estado de actuación Instalación de las planchas de aislamiento térmico decorativo Termochip 60mm A2 1 F 0 3a Fase Instalación de la lámina de aislamiento Multithermic 19Capas Se debe instalar de manera en que no quede completamente tensa cuando esta se fije a los rastreles verticales de forma que el hueco entre rastreles horizontales y lámina permita la evacuación de agua A2 1 F 3 Lámina 1 Lámina 2 1a capa de lámina 1 Para una óptima impermeabilización se recomienda realizar solapes de 10 cm entre láminas según se muestra en la imagen Rematando con cinta de aluminio para evitar puentes térmicos La lámina que se encuentre en una cota superior deberá tapar a la que se encuentre por debajo De esta manera se evitará posible entrada de agua Película autoadhesiva incorporada en lámina 2 Cinta aluminio