Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A3 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Enero de 2021 Fase del documento R E H A B I L I T A C I Ó N E S T R U C T U R A L V I G A P I L A R In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P ENE 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A De p a r t a m e n t o d e In g e n i e r í a - Of i c i n a T é c n i c a 2 3 PASIVADOR DE ARMADURAS - PASSREPAIR UNE EN 1504 - 7 REFUERZO CON MORTERO DE REPARACIÓN - R3 R4 UNE EN 1504 - 3 Y UNE EN 1504 - 9 5875 100 330 0893 200 301 0890 353 1 PUENTE DE UNIÓN - UNIEPOX UNE EN 1504 - 4 0890 353 2 Pintado en dos manos del producto PASSREPAIR mediante brocha de pelo fino con un consumo teórico total aproximado en dos capas de 0 30kg m² 0 15kg m² por capa según especificaciones de la ficha técnica para obtener un espesor de película seca de 100micras El producto tiene un componente químico que al pasivar la armadura cambia de color blanco lechoso cuando es recién aplicado a un negro brillante indicando que el procesa ha sido correcto Mediante un puente de unión epoxídico UNIEPOX según especificaciones de ficha técnica con un consumo teórico aproximado de 0 30kg m² a 1 00kg m² Se han de pintar tanto las varillas de armado como el propio hormigón que recibirá el nuevo hormigón estructural Aplicación del mortero de reparación sobre la zona afectada con un consumo teórico aproximado según las especificaciones de las fichas técnicas - R4 1 67kg m² y 1mm de espesor - R3 Risan R 1 9kg m² y 1mm de espesor Dichos morteros estructurales son sin retracción y tixotropantes Su aplicación se realizara mediante una llana 1 ELIMINACIÓN DE SUPERF INCONEXAS Y CEPILLADO DE LAS ARMADURAS Limpieza y saneado de las partes deterioradas e inconexas superficies limpias sin manchas de grasa aceites o polvo PASO A PASO 4 PROTECCIÓN SUPERFICIAL PARA EL HORMIGON - REVESTIMIENTO ANTICARBONATACIÓN UNE EN 1504 - 2 0828 910 XXX Se aplicará el revestimiento transpirable y protector frente a la carbonatación mediante brocha en pequeñas superficies y retoques rodillo de lana de pelo corto o equipo de proyección adecuado según las especificaciones de la ficha técnica con un consumo teórico aproximado de 0 4kg m² en dos capas según absorción y rugosidad del soporte Todos los productos están en cumplimento de la norma de cloruros así como la resistencia a la carbonatación 3 1 2 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA - REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGA O PILAR 4