Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Mayo de 2021 Fase del documento Al i c a t a d o h o r i z o n t a l y v e r t i c a l T E R R A Z A In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P MAY 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A CEMENTO COLA MASTERKOL EXTRA C2 T S1 � Cemento cola muy flexible de altas prestaciones y de máxima adherencia para pegar gres porcelánico sobre sistemas de impermeabilización morteros impermeabilizantes membrana de PU en piscinas terrazas y depósitos de agua � Colocaciones delicadas de baldosas cerámicas no absorbentes ideal para sobreposiciones de gres imagen porcelánico encima de terrazo azulejo sobre azulejo gres sobre gres mármol sobre gres etc � Evita la aparición de fenómenos de eflorescencia en el pegado de baldosas de barro terracotas y piedras naturales � Puede ser aplicado sobre suelos radiantes � Muy resistente en la intemperie y a atmósferas industriales � Para la colocación en fachadas e impermeabilizaciones es imprescindible usar mínimo un cemento cola tipo C2 T S1 y seguir las especificaciones del capítulo 7 4 de la norma EN138 002 usar la técnica del doble encolado y si en fachada las piezas son de formato mayor a 30x30cm se usarán también anclajes metálicos � Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran 20 minutos � Clasificación C2T S1 EN-12 004 * El cemento cola Masterkol C2 TE S1 puede tener las mismas aplicaciones que el cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 pero no puede ser instalado sobre un sistema de impermeabilización De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a DATOS TÉCNICOS Agua de amasado 5 7 litros saco 25 kg Duración de la mezcla 1 hora Rejuntado 6 horas Transitable Espesor de capa ≤ 10 mm Tamaño de la junta mínimo 1 5 mm para interior mínimo 5 mm para exterior Temperatura de aplicación de +5ºC a +35ºC CONSUMOS SUPERFICIE CONSUMO Lisa 2 - 3 kg m2 Revoco 3 - 3 5 kg m2 Doble encolado 5 - 6 kg m2 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ALICATADO DE TERRAZA - CEMENTO COLA MASTERKOL EXTRA Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca ITEM 01 02 03 REFERENCIA WÜRTH - - 5875 100 450 DESCRIPCIÓN Forjado Muro Impermeabilización Acueproof Cemento Masterkol Extra C2 T S1 Datos técnicos obtenidos a +20ºC y 50% de H R 04 5771 … Llana peine 05 5875 100 450 5875 100 4 Cemento Masterkol Extra C2 T S1 * Cemento Masterkol C2 TE S1 06 - Baldosa 2a Fase De la misma forma instalar las baldosas en la fachada Usar mínimo un cemento cola tipo C2 T S1 y seguir las especificaciones del capítulo 7 4 de la norma EN138 002 A2 1 F 2 1a Fase Extender la pasta de Masterkol Extra C2 T S1 en paños no superiores a 2 m 2 y peinarla con una llana dentada antes de colocar las piezas efectuando siempre doble encolado Macizar las piezas con maza de goma A2 1 F 1 2a Fase Para fachadas y superficies impermeabilizantes utilizar la técnica de doble encolado A2 1 F 2 Fase previa Previo a la instalación de las baldosas se puede aplicar un sistema de impermeabilización como es A2 1 F 0 1 2 5 3 4 1 6 6