Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DATOS TÉCNICOS Agua de amasado 6 1 litros saco 25 kg Duración de la mezcla 1 hora Rejuntado 24 horas Transitable 48 horas Espesor de capa ≤ 10 mm Tamaño de la junta mínimo 1 5 mm para interior mínimo 5 mm para exterior Temperatura de aplicación de +5ºC a +35ºC A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Mayo de 2021 Fase del documento Ce m e n t o c o l a p a r a P I S C I N A In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P MAY 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A CEMENTO COLA MASTER W22 C2 TE � Cemento cola flexible de altas prestaciones � Resistente a atmósferas industriales � No presenta envejecimiento a la intemperie y resiste perfectamente a los cambios térmicos � No descuelga � Colocación de gres porcelánico en pavimentos de exterior Específico para el pegado de azulejos gres mosaicos barros en interior e idóneo para baños y zonas de ducha Además permite el rejuntado de piscinas � En aplicaciones de rejuntado se recomienda un mantenimiento y revisión anual o bien uso de Adhesivo de poliéster para una mayor durabilidad no recomendado en rejuntado de piscinas de tratamiento salino � Colocación de baldosas de cerámica sobre enlucido de yeso escayola tabiques de escayola y cartónyeso � Clasificación C2 TE EN-12 004 � No es válido para aplicar sobre impermeabilizante En ese caso se recomienda Masterkol Extra 5875 100 450 Multimortar 0890 353 015 o Top Glue 5875 100 451 * El cemento cola Master W22 Porcelánico C2 TE tiene las mismas propiedades pero no permite el rejuntado de piscinas De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a CONSUMOS MATERIAL LLANA DENTADA CONSUMO Mosaico hasta 5x5cm 3 mm 2 4 kg m2 Baldosa hasta 15x15cm 6 mm 2 5 - 3 kg m2 Baldosa gran formato 10 mm 4 kg m2 Pegar y rejuntar mosaico vítreo hasta 5x5cm 3 mm 3 4 kg m2 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA El proceso con los cementos cola Master W22 C2 TE sería CEMENTO COLA PARA PISCINA El producto puede aplicarse directamente sobre el vaso de obra de la piscina o sobre el enfoscado de mortero no impermeable ITEM 01 02 05 REFERENCIA WÜRTH - 0893 217 401 - DESCRIPCIÓN Hormigón Mortero Elasticproof Azulejos Gres porcelánico 04 - 5875 100 454 5875 100 459 Master W22 C2 TE * Master W22 Porcelánico C2 TE 03 1 5 2 2a Fase Pasadas 48 horas se podrá proceder a aplicar el rejuntado de Master W22 C2 TE con la llana de goma Acontinuación limpiar el resto de pasta que ha quedado sobre el azulejo con una esponja húmeda A2 1 F 2 1a Fase Extender la pasta Master W22 C2 TE en paños no superiores a 2 m 2 y peinarla con una llana dentada antes de colocar las piezas efectuando siempre doble encolado Macizar las piezas con una maza de goma A2 1 F 1 3a Fase De la misma manera procedemos sobre la baldosa exterior perimetral A2 1 F 3 Fase previa Limpieza del soporte dejándolo seco limpio y sin impurezas que pudieran dificultar la adherencia A2 1 F 0 3 3 4