Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Febrero de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e i m p e r m e a b i l i z a c i ó n I M P E L A S T In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A DATOS TÉCNICOS Consumo 2 kg m 2 en 2 capas Espesor 1 6 ± 1% mm Temperatura de aplicación y curado entre +5ºC y +35ºC Tiempo de secado al tacto 6 h a 23ºC Tiempo de secado completo 24 h a 23ºC IMPELAST � Membrana elástica continua fibroreforzada � Impermeabilización de cubiertas de edificios en general muros de cimentación muros enterrados cornisas terrazas tejados depósitos de hormigón destinados al almacenamiento de aguas no agresivas y no potables � Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2 recomendamos Masterkol Extra C2 T S1 � Totalmente transitable No necesita capa protectora final � Resistente a lo rayos U V � Resistente a atmósferas industriales y marinas � Se puede aplicar en vertical y en horizontal � No precisa dilución De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Dado que las juntas de dilatación ya han sido correctamente resueltas las pendientes son mayores al 3% y no existen síntomas de humedad ocluidad Como podemos observar en las imágenes El proceso con el Sistema Impelast SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION - IMPELAST Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca 3 - CARACTERÍSTICAS 05 06 08 03 ITEM 01 02 03 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 125 0893 214 043 0893 220 02X 0893 220 02X DESCRIPCIÓN Forjado Hormigón Termoplane Mortero para recrecidos 1a Capa impermeabilización Impelast 20kg 2a Capa impermeabilización Impelast 20kg 08 09 5875 100 450 - Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 25kg Pavimento 5875 1XX X0X Juntabor 04 0893 220 019 C20 Primer 7a Fase Disposición final del pavimento resolviendo las juntas con mortero para exteriores Juntabor A2 1 F 7 5a Fase Aplicación de la segunda capa de forma perpendicular a la primera del sistema de impermeabilización Impelast A2 1 F 5 4a Fase Aplicación de la primera capa del sistema de impermeabilización Impelast A2 1 F 4 2a Fase Aplicación de mortero para recrecido A2 1 F 2 1a Fase Instalación aislamiento térmico Termoplane A2 1 F 1 6a Fase Aplicación de Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 A2 1 F 6 3a Fase Aplicación de la capa de impirmación Primer C20 A2 1 F 3 Fase previa Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado A2 1 F 0 01 04 02 09 07