Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
GRIFERÍA WÜRTH 2021 ECO SYSTEM PLUS Ahorro de agua y energía c3 Incluye accesorios Cold Open 50% Open C3 C2 Thermostatic 38º Tipo de cartucho Sistema ECO Tecnología Ahorro Agua Ahorro Energía Clasificación Eficiencia Funcionamiento No incluye Convencional No ahorro 0% 0% 50% 5% 50% 30% No incluye 10% 10% 100% 0% C3 C2 50% Open Thermostatic 38º Cold Open Cold Open 50% Open 50% Open C1 ECO SYSTEM PLUS Ahorro de agua y energía c3 Silencioso INOX Super fix c2 ECO SYSTEM 0% Ahorro de agua Safety Block Control cerámico Extra length 1 75m Anti cal C1 ECONOMIZADOR PERFIL BAJO ECONOMIZADORES AHORRO ENERGÉTICO Eco System Plus Eco System Cold Open 50% Open C1 Cartucho cerámico C2 Cartucho cerámico ECO C3 Cartucho cerámico ECO Cartucho termostático Dispositivo reductor de sonido Flexo extensible Anti movimiento para fregaderos Flexo inoxidable Dispositivo anti cal Discos cerámicos Incluye accesorios Safety block Evita Temperatura superior a 38ºC AHORRO Y EFICIENCIA Grifería Monomando 50% CAUDAL • Suave gesto primera posición • Ahorro 50% AGUA • Caudal necesario para uso cotidiano 100% CAUDAL • Suave gesto segunda posición APERTURA CENTRAL EN FRÍO • Reducción consumo agua caliente • No se enciende caldera • Anti - quemaduras • Para tener agua caliente girar la palanca hacia la izquierda Calidad materia prima Todos los grifos Würth están fabricados con materiales de primera calidad El latón usado para la fundición tiene un contenido mínimo de plomo Pb<1 6% ideal para el consumo de agua potable Extra cromado Atodos los grifos Würth se le aplica un cromado de 44 pasos que garantiza una óptima resistencia a la corrosión Excéntrica El diseño interior de la excéntrica absorbe el ruido provocado por el agua a su paso reduciéndolo alrededor de 20 decibelios k Safety Block 100% 50% 0% 100% 50% 0% c2 ECO SYSTEM 0% Ahorro de agua Certificado Aenor Cumple UNE-EN 817 UNE-EN 19703 Certificado NF Cumple UNE-EN 817 UNE-EN 19703 GRIFERÍA WÜRTH MWE - Würth España S A 10 21 Prohibida su reproducción total o parcial Impreso en España - www wurth es Würth España S A Pol Ind Riera de Caldes C Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona www wurth es DISFRUTA DEL BAÑO Y LA COCINA CON WÜRTH SIMBOLOGÍA • Regulador de caudal para grifería con reductor incorporado • Cuerpo de latón cromado y rejilla de POM • Junta interior EPDM • Ahorro de un 68% de agua respecto a un caudal Brosca 24-22 • El economizador teleducha dispone de 1 cartucho azul y uno rojo que regulan a 9 y 12L respectivamente con un ahorro aproximado del 73% • Economizadores sujetos a la norma UNE-EN246 certificado por Applus exp Nº 12 5995 - 1907 • Regulador de caudal antivandálico para grifería con reductor incorporado • Cuerpo de plástico y rejilla de POM • Junta interior EPDM • Ahorro de más de un 60% de agua respecto a un caudal Brosca 24 • Altura efectiva 4 mm • Se incluye llave especial para su instalación • Recomendado para grifos donde el economizador va muy enrasado al caño como por ejemplo la grifería electrónica ELEGANCE Rosca Caudal Art Nº U E M22 100 7 5 Lmin 0888 150 071 1 M24 100 0888 150 072 Ducha 9 12 Lmin 0888 150 073 Rosca Caudal Art Nº U E M24x100 6 Lmin 0888 150 074 1