Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CAJAS PARA MECANISMOS Y PARA EMPALME Würth España S A Pol Ind Riera de Caldes C Joiers 21 08184 Palausolità i Plegamans Barcelona www wurth es MWE - Würth España S A 11 2020 Prohibida su reproducción total o parcial Impreso en España www wurth es GAMA DE ENVOLVENTES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Caja para empalmes y derivaciones en tabique convencional Empotrable Con tapa con tornillos o garra metálica Caja para empalmes en tabique hueco con garras metálicas Tapa con tornillos Caja para mecanismos empotrable en tabique convencional Enlazable 164 x 106 x 47 Art Nº 0975 030 300 194 x 154 x 50 Art Nº 0975 030 301 65 x 65 x 40 Art Nº 0975 010 100 Tapa con tornillos Tapa con garras Dimensiones Art Nº Art Nº 100 x 100 x 45 0975 030 100 0975 030 200 160 x 100 x 50 0975 030 101 0975 030 201 200 x 130 x 60 0975 030 102 0975 030 202 200 x 300 x 60 0975 030 103 - 300 x 500 x 85 0975 030 104 - GAMA DE ENVOLVENTES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Ventanas de fácil rotura para tubo de hasta Ø25 Bridas con sistema antirrotación Tirar de la brida con fuerza para que los nervios perimetrales y de la brida se fijen al tabique Sistema de ajuste del tubo a la caja Nervios perimetrales que aseguran la caja a la pared evitando que gire Hueco para guardar el sobrante de brida y evitar cortarlo CAJAS CON BRIDAS PARA TABIQUE HUECO FÁCIL Y RÁPIDO Sistema de sujeción con bridas fácil y rápido de montar Las bridas y la caja son recuperables SEGURO Sistema antirrotación gracias a los nervios en el faldón y en las bridas Cumple todas las normativas vigentes Caja Simple Ø68 x 46 Art Nº 0975 020 200 Caja para empalmes y derivación en tabique hueco Sujeción con bridas y tapa con tornillos 250 x 250 x 50 12 x Ø 25 + 12 x Ø 30 Art Nº 0975 030 350 Con ojales para fijar los tubos con bridas hasta 4 8 mm Caja Doble 139 x 68 x 46 Art Nº 0975 020 201 Caja triple 219 x 68 x 46 Art Nº 0975 020 202