Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Duración estimada sistema con LED Amortización 31 2 5 27 Meses Años Farola LED 120º Asimétrica Art Nº 0976 800 10X • LED Nichia 488ART • Driver Osram OT FIT 75W • Potencia 30 60W • Flujo luminoso 7 180 a 17 100 lm • Eficiencia PCB Luminaria ≥150 120 lm W • Vida útil 100 000 h Potencia W Temp color Flujo luminoso Lm ≥ Simetrico120º Art Nº Asimétrico Art Nº LED Luminaria sim asim 30 3000K 4 200 3 780 3 402 0976 800 100 0976 800 101 60 7 970 7 108 6 470 0976 800 102 0976 800 103 Farola Potencia W Altura m Producto Würth equivalente Vapor de sodio HM color neutro 70W 4 30W 6 30W 125W 8 60W 70W 4 30W 6 30W 125W 8 60W IP65 IK08 Guía de selección 115˚ Asimétrico *Cálculo basado en la sustitución de 5 farolas de 120W por 60W Uso de 10h diarias durante 365 días año Cálculo de amortización Ejemplo de instalación en zona de aparcamiento con farola de 60W 0kW 500kW 1 000kW 1 500kW 2 000kW 2 500kW 3 000kW MENSUAL ANUAL Comparativa Consumo kW Consumo iluminación actual Consumo con LED