Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DATOS TÉCNICOS Consumo 1 25 kg m 2 por capa de 1mm Espesor 1 mm Temperatura de aplicación y curado entre +5ºC y +35ºC Tiempo entre capas 4 - 5 h +20ºC y <50% H R Tiempo para recubrir con cerámica 24 - 36 h +20ºC Vida útil de la mezcla 2 h +20ºC A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Marzo de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e i m p e r m e a b i l i z a c i ó n P I S C I N A In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A ELASTICPROOF � Mortero totalmente impermeable altamente flexible y elástico de dos componentes líquido + polvo � Impermeable al agua permanente Puede estar en contacto con agua clorada o salina siempre que esté revestido con cerámica � Resistente a ciclos de hielodeshielo y adherencia total sin retracciones � Se puede aplicar sobre terrazas balcones azoteas cubiertas exteriores piscinas platos de ducha cerámicos soportes que puedan tener microfisuras todos ellos con la colocación posterior de un revestimiento cerámico � No aplicar el producto a contrapresión � No aplicar el producto a temperaturas inferiores a +5ºC y en condiciones climatológicas adversas de lluvia o nieve � Aplicar siempre un mínimo de dos capas con un espesor máximo de 1 mm por capa Con presiones superiores a 3 bar aumentar el número de capas � En épocas de calor o en superficies muy absorbentes mojar la superficie hasta saturarla eliminando el exceso de agua y encharcamientos � No aplicar en temperaturas negativas o cuando se prevea riesgo inminente de lluvia o heladas en las siguientes 48 horas � Para una protección completa a las inclemencias y a los rayos UVA se recomienda dos últimas capas de Protector PU Acueproof 0892 200 02X De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA El proceso con el Sistema Elasticproof sería SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN - PISCINA El producto puede aplicarse sobre prácticamente cualquier superficie usada habitualmente en construcción mortero - hormigón ITEM 01 02 03 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH - 0893 217 401 0875 628 080 0890 353 020 0890 353 020 5875 100 450 DESCRIPCIÓN Hormigón Elastjoint Elasticband 2a Capa de Mortero Elasticproof 3a Capa de Mortero Elasticproof Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 25kg 08 - Pavimento 09 5875 1XX X0X Juntabor 04 0890 353 020 1a Capa de Mortero Elasticproof 5a Fase Colocación del revestimiento cerámico pasadas 24-36 horas utilizando Cemento Cola Masterkol Extra C2 T1 S1 A2 1 F 5 4a Fase Aplicación de la 2ª capa de Elasticproof en dirección cruzada a la anterior después de 4 - 5 horas con brocha o llana metálica A2 1 F 4 2a Fase Aplicación de la 1ª capa de Elasticproof con una brocha de pelo duro presionando el material sobre el soporte A2 1 F 2 1a Fase Relleno de juntas con Elastjoint y preparación de medias cañas en las entregas reforzando con Elasticband A2 1 F 1 6a Fase Terminar el rejuntado cerámico aplicando el sellador Juntabor A2 1 F 6 3a Fase Aplicación de la 2ª capa de Elasticproof en dirección cruzada a la anterior después de 4 - 5 horas con brocha o llana A2 1 F 3 Fase previa Limpieza del soporte dejándolo seco limpio y sin impurezas que pudieran dificultar la adherencia Donde se haya podido formar musgo o líquenes limpiar con Limpiador Selective 0893 585 751 A2 1 F 0 1 6 9 5 4 2 3 7 8