Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Duración estimada sistema con LED Amortización 16 1 3 16 Meses Años *Cálculo basado en la sustitución de 16 campanas de 400W por 200W Uso de 10h diarias durante 320 días año Campana LED Slim Art Nº 0976 600 3XX • LED Osram 2835 E Samsung 2835 • Driver Inventronics EUM-100S105DG • Potencia 95 hasta 200W • Flujo luminoso 11 000 hasta 21 760 lm • Eficiencia PCB Luminaria ≥150 120 lm W • Vida útil 60 000 h 115˚ Potencia W Temp color Flujo luminoso Lm ≥ Difusor Slim Premium Gris Art Nº Slim Negra Art Nº 95 100 5000K 11 200 10 000 Vidrio 0976 600 310 0976 600 322 115 - 14 000 - 0976 600 312 - 145 155 17 700 15 600 0976 600 315 0976 600 326 200 210 22 910 21 300 0976 600 320 0976 600 328 95 100 10 710 10 000 PMMA 0976 600 311 0976 600 323 115 - 13 350 - 0976 600 313 - 145 155 16 880 15 600 0976 600 316 0976 600 327 200 210 21 760 21 300 0976 600 321 0976 600 329 Campana Potencia W Altura m Producto Würth equivalente HM 250W 6 100W 8 120W 10 150W 400W 8 150W - 200W 10 150W - 200W 12 150W - 200W 14 200W 16 200W Cálculo de amortización Ejemplo de instalación en nave industrial con campana de 200W IP65 IK07 Guía de selección 0kW 2 750kW 5 500kW 8 250kW 11 000kW 13 750kW 16 500kW 19 250kW 22 000kW 24 750kW 27 500kW MENSUAL ANUAL Comparativa Consumo kW Consumo iluminación actual Consumo con LED