Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DATOS TÉCNICOS Consumo como adhesivo 2 5 - 3 0 kg m 2 Temperatura de aplicación entre +12ºC y +30ºC Inicio de limpieza 0 - 10 minutos +20ºC Transitable 14 h +20ºC Endurecimiento final 7 días +20ºC Vida útil de la mezcla 1 h +20ºC A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Marzo de 2021 Fase del documento Re h a b i l i t a c i ó n P I S C I N A D E P O L I É S T E R In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A ADHESIVO PARA PISCINAS DE POLIÉSTER � Adhesivo tricomponente a base de arenas silíceas y aditivos especiales para el pegado y rejuntado de mosaico en piscinas de poliéster y relleno de juntas antiácidas � Producto muy elástico y con elevada resistencia mecánica � Para aplicaciones en interior y exterior tanto como adhesivo como para rejuntar � Ofrece juntas con resistencia química a detergentes y ácidos corrosivos Consultar resistencias químicas según temperatura tiempo de exposición y tipo de producto � Impermeable 100% � Permite revestir piscinas nuevas o reformas de piscinas de poliéster con mosaico vítreo o cerámica y evitar desgaste de la fibra Apto para el relleno de juntas de baldosas anti-ácidas en industrias químicas alimenticias papeleras relleno de juntas en cocinas comedores piscinas públicas baños duchas y zonas de agua � Requiere un menor mantenimiento de la junta en comparación con las juntas en base cemento De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA REHABILITACIÓN DE PISCINA DE POLIÉSTER Consumos rejuntados Tamaño de la pieza mm Grosor de la pieza mm Ancho de la junta mm Rendimiento kg m2 75x150 6 4 0 8 100x100 6 4 0 8 120x240 10 8 1 6 100x200 10 6 1 5 150x300 12 10 1 9 ITEM 01 03 04 REFERENCIA WÜRTH - 5875 100 450 5875 100 457 DESCRIPCIÓN Terreno y grava Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 Adhesivo blanco para piscinas de poliéster 06 - Mosaico 05 0893 585 770 Limpiador de boradas 02 - Piscina de poliéster 2a Fase Proceder al revestir la piscina con mosaico vítreo o cerámica utilizando Adhesivo blanco Pero antes de la instalación deberá limpiar y secar el vaso minuciosamente También se podrá utilizar el mismo producto para el rejuntado Antes de que transcurran 10 minutos se deberá utilizar el Limpiador de boradas A2 1 F 2 1a Fase Para la colocación de las baldosas exteriores aplicar Cemento Masterkol Extra C2 T S1 sobre el zuncho perimetral de hormigón El propio Adhesivo para piscinas de poliéster puede emplearse para el rejuntado de las baldosas A2 1 F 1 Fase previa Si se trata de una piscina antigua el primer paso será vaciarla completamente Si por el contrario se trata de una piscina nueva se introducirá en la zona excavada y se colocará correctamente nivelando con hormigón y grava A2 1 F 0 1 5 4 3 2 6 4