Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DATOS TÉCNICOS Consumo 1 4 - 2 kg m 2 en 2 o 3 capas Espesor < 0 5 mm Temperatura de aplicación y curado entre +5ºC y +35ºC Tiempo entre capas 18 - 36 h Tiempo para poder transitar 18 - 24 h 20ºC 50% RH Tiempo de secado final 10 días A2 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S A El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos de verificar estas hipótesis y la veracidad de los resultados obtenidos Fecha de documento Pol Ind Riera de Caldes - c Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http www wurth es Ingeniería de detalle Febrero de 2021 Fase del documento Si s t e m a d e i m p e r m e a b i l i z a c i ó n A C U E P R O O F In g Pr e s c r i p t o r rev fecha técnico 1 DETALLES DE MONTAJE In g Pr o y e c t i s t a 2 3 P FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA G N I T E D E N I E R I A W Ü R T H E S P A Ñ A S A ACUEPROOF � Membrana elástica monocomponente 100% poliuretano con base agua de aplicación líquida � Impermeabilización duradera de tejados balcones terrazas y zonas húmedas bajo baldosa de baños y cocinas � Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2 recomendamos Masterkol Extra C2 T S1 � Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración � Resistente al agua heladas y permeable al vapor de agua Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de - 40ºC a +90ºC � Imprimar previamente las superficies con Imprimación Epoxy Bagua para Acueproof 0892 200 022 � La superficie debe estar limpia seca y libre de contaminaciones Su máximo de humedad no debería superar el 8 % � No aplicar en temperaturas negativas o cuando se prevea riesgo inminente de lluvia o heladas en las siguientes 48 horas � Para una protección completa a las inclemencias y a los rayos UVA se recomienda dos últimas capas de Protector PU Acueproof 0892 200 02X De p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a - Of i c i n a t é c n i c a 3 - CARACTERÍSTICAS 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Dado que las juntas de dilatación ya han sido correctamente resueltas las pendientes son mayores al 3% y no existen síntomas de humedad ocluidad Como podemos observar en las imágenes El proceso con el Sistema Acueproof sería SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION - ACUEPROOF Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca 08 07 04 03 02 01 09 06 05 10 ITEM 01 02 03 05 06 07 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 125 0893 214 043 0892 200 0XX 0892 200 037 0892 200 0XX DESCRIPCIÓN Forjado Hormigón Termoplane aislamiento térmico Mortero para recrecidos 1a Capa impermeabilización Acueproof 20kg Armadura geotextil 1x100m 2a Capa impermeabilización Acueproof 20kg 08 09 5875 100 450 - Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 25kg Pavimento 10 5875 1XX X0X Juntabor 04 0892 200 022 Imprimación para Acueproof 4kg 8a Fase Disposición de pavimento final resolviendo las juntas con mortero para exteriores Juntabor A2 1 F 8 7a Fase Aplicación de Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 A2 1 F 7 5a Fase Disposición de la armadura geotextil A2 1 F 5 4a Fase Aplicación de la primera capa del sistema de impermeabilización Acueproof A2 1 F 4 2a Fase Aplicación de mortero para recrecidos A2 1 F 2 1a Fase Instalación aislamiento térmico Termoplane A2 1 F 1 6a Fase Aplicación de la segunda capa de forma perpendicular a la primera del sistema de impermeabilización Acueproof A2 1 F 6 3a Fase Aplicación de la capa de imprimación para Acueproof A2 1 F 3 Fase previa Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado A2 1 F 0