W. EASY® TRAILER POWER 2.0 Descripción W.EASY Trailer Power 2.0 Recambios Descripción Batería de recambio Mando a distancia 2.0 Datos técnicos Tensión Peso Dimensiones en mm Batería Tiempo de carga Autonomía Conexiones Art. Nº U/E WW05 500 001 1 Art. Nº U/E WW05 500 100 1 WW05 500 201 1 12V/24V 12 Kg 580 x210x490 2x12V 8-24 horas según antigüedad 8 horas aproximadamente ISO7638 ISO12098 ISO11446 Comprobador móvil para señal y luces de remolques y tractoras, proporciona tensión para un diagnóstico estable Comprobador de luces para remolques (12 y 24V) Las funciones de alumbrado del remolque pueden ser accionadas mediante un mando a distancia mientras el operario camina alrededor del remolque (alcance 30 metros). LED de fallo de la bombilla y el correspondiente código de fallo indican el error. Prueba señal de la tractora Posibilidad de probar los diferentes módulos de iluminación de la tractora (intermitencia, luz de freno, etc). Control de PIN Posibilidad de comprobar el funcionamiento de cualquiera de las conexiones PIN con 24V o 0V (masa), como por ejemplo el eje de elevación. Pantalla LCD Determina fallos de iluminación y cables defectuosos: - Voltímetro - Amperímetro - Notificación de códigos de error Alimentación eléctrica para el remolque (12V y 24V) Diagnóstico estable, suministra una tensión constante para comprobar las averías o hacer diagnosis. Muestra el fallo de la unidad de control de frenado a través de un led indicador ABS. El diagnóstico puede realizarse sin la tractora. Ideal para campas donde guardan los remolques. Batería integrada con autonomía de hasta 8 horas. Puede utilizarse mientras la batería está en carga. Pantalla de información LCD que proporciona al operario el estado de carga de la batería, códigos de fallo, etc. Puede realizar pruebas de pilotos LED. MWE 01/20 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España. 18 11 0301
Compartir
Descargar el fichero PDF