SISTEMA ADAS WoW! Calibración de los sistemas de asistencia al conductor de forma fácil y rápida Art. Nº U/E W074 200 000 1 Material del carro Dimensiones Peso aprox. Soporte panel ajustable altura Ancho total de la luz del láser Pilas del láser Altura de la luz láser Material abrazaderas de la rueda Acero soldado con recubrimiento de polvo 1.950 x 1.200 x 800 mm 90 kg De 1.000 mm a 1.850 mm en rieles lineales 2.820 mm Pilas Mignon AA 1.5V De 270 mm a 1.000 mm Galvanizado con eje de acero inox. Permite realizar las dos calibraciones posibles en el mercado: Calibración dinámica: Calibración en conducción. No se necesitan herramientas de calibración externas o adicionales. Únicamente el software de diagnosis WoW!. Calibración estática: Calibración en el taller. Hay que tener el vehículo en un suelo nivelado. Es necesario herramientas externas o adicionales como por ejemplo software de diagnosis. ¿Cuándo calibrar el sistema ADAS? • Después de un accidente. • Al sustituir o montar piezas de la carrocería como por ejemplo el parachoques delantero o trasero, ejes de la transmisión, retrovisores, etc. • Al sustituir el parabrisas delantero. • Mal funcionamiento de las cámaras/queja del cliente. • Cambio de altura del vehículo: Después de la alineación de la dirección o después de cambiar los amortiguadores. El Art.Nº W074 200 000 consta de: • Carro para la calibración con recubrimiento de polvo. Ajustable en altura, balanceo (1000 mm a 1850 mm) ruedas de maniobra, manija y tornillo. • Soporte láser ajustable en altura y separación (270 mm a 1000 mm) con ajuste adicional con dos punteros láser montados. • Regla de medición para el ajuste de altura del soporte de la placa de calibración y el láser. • Dos kits de rueda de cuatro puntos autocentradas (para llantas de 11 a 25 pulgadas). • Estuche con el siguiente equipo: láser lineal, metro, lentes de visión láser, dos unidades de espejo / bobina y soportes con regla. Características • Los vehículos modernos vienen equipados con sistemas de asistencia al conductor. Estos sistemas se utilizan cada vez más en automóviles y furgonetas para mejorar la seguridad y la comodidad de los ocupantes del vehículo. Ya sea control de distancia o advertencia de salida de carril. • Los sistemas deben verificarse y calibrarse regularmente para garantizar un funcionamiento preciso y seguro. • Ahorro de tiempo y productividad en el taller ya que puede calibrar los sistemas de asistencia en aprox. 10-15 minutos con un solo operario. • Calibración universal, no solo para una marca concreta. También para diferentes tamaños de vehículos, desde un automóvil pequeño hasta una furgoneta. • Está diseñado para un fácil manejo por su carro multifunción mediante una palanca de elevación para bajar las ruedas. Contiene un soporte para la placa de calibración móvil (calibración de la cámara) y otro soporte incorporado para el láser que permite un ajuste rápido y sencillo (calibración de radar). • Los paneles de color blanco e impresos a doble cara según las especificaciones del fabricante original. • Ocupa menos espacio en el taller gracias a su impresión a doble cara. • Paneles opacos, evitando reflejos producidos por la luz. Nota El sistema no se puede utilizar en vehículos que estén equipados con neumáticos dobles. Máx. altura ajustable del soporte de la placa de calibración 1.85 m. Válido para llantas de 11 a 25 pulgadas. MWE 05/20 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España. 18 11 0170
Compartir
Descargar el fichero PDF