LISTADO DE REFERENCIAS POR MARCAS DE FURGONETAS Suelo Gris 10 mm Suelo GR 12 mm SUELOS Suelo con carriles Airline integrados Protector tapa Madera REVESTIMIENTOS Plástico PP Fabricante Modelo Altura Longitud Total (en mm) Distancia entre ejes (en mm) Art.-Nr.: Suelo 10mm Art.-Nr: Suelo con carriles Nº de carriles Longitud del carril en mm Nº anillas de amarre - puntos de anclaje Art.-Nr.: Quickfix embellecedor punto anclaje original Art.-Nr.: Revestimientos laterales VC Art.-Nr.: Revestimientos laterales Westag Despiece del Revestimiento DDU Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Citroën Tablero Gris 1500X1790X10MM Tablero Gris 2520X1800X10MM Tablero Marrón 3600X1800X9MM REVESTIMIENTO PP 3000X1530X5MM Berlingo L1H1 Berlingo L1H1 año 2018 Berlingo L1H1 año 2018 - GR Berlingo L1H1 año 2018 DPL - GR Berlingo L2H1 Berlingo L2H1 año 2018 Berlingo L2H1 año 2018 - GR Berlingo L2H1 año 2018 - GR Jumper L1H1 Jumper L1H2 Jumper L1H2 - GR Jumper L1H2 DPL - GR Jumper L2H1 0963140098 X X X X X X X X 0963260199 X X X X X X X X 0963140099 X X X X X X X X X X X X X X X 5963501514 NO 4380 2728 0963160036 X X X X 096380 395 0963230068 0963230077 SI 4403 2785 0963160040 X X X X 096380 361 X 0963230078 SI 4403 2785 0963270040 - - - - - - - 4403 2785 0963270164 - - - - - - - 4628 2728 L 0963160037 X X X X 096380 395 0963230069 0963230077 SI 4753 2975 0963160041 X X X X 096380 361 X 0963230080 SI 4753 2975 0963270041 - - - - - - - 4753 2975 0963270165 - - - - - - - 4963 3000 0963130024 0963140064 3 995 6 096380 395 0963230061 0963230070 SI 4963 3000 0963130024 0963140064 3 995 6 096380 395 X 0963230025 SI 4963 3000 0963270024 - - - - - - - 4963 3000 0963270160 - - - - - - - 5413 3450 0963130025 0963140065 3 995 6 096380 395 0963230062 0963230071 SI
Compartir
Descargar el fichero PDF