CERTIFICADO DE CALIDAD 0899 032 y 033 XXX PRODUCTOS CONTRA CAÍDAS DE ALTURA SEGÚN EN365 Periodo de vida útil recomendado Es obligación del fabricante establecer la caducidad de los productos. También informar del criterio sobre el periodo de vida útil. Está condicionada por el envejecimiento de las materias primas. El periodo se establece a partir de la fecha de fabricación indicada en todos estos artículos. Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto 4.4.b y 4.7de la normativa EN365:2005. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones a través de su departamento de Master Service. Para nuestros productos con partes base textil: El periodo de vida útil máximo está fijado en 8 años después del primer uso, excepto desgastes debido a la influencia de factores medioambienta - les (1) y/o, casos particulares de utilización (2) de los equipos. Son obli- gatorias revisiones anuales. Se establece como máximo un periodo previo de almacenamiento de 2 años desde la fecha de fabricación indicada en el equipo. En cualquier caso, la fecha de primer uso debe ser cumpli- mentada en el manual de instrucciones del dispositivo antes del final del periodo de almacenamiento de 2 años. Para nuestros productos metálicos: No establecemos periodo vital, pudiendo ser este ilimitado en la medida en la que el producto es objeto de un manteni- miento regular (mínimo una revisión obligatorio anual des- pués del primer uso). MAX. 60 ° C 1 Factores medioambientales, desechar en cado de: contacto con productos químicos, mal almacenamiento, exposición a potentes fuentes de calor > 60°C, a rayos UV, a la abrasión, etc. 2 Casos particulares de utilización para desechar: deterioro del producto, bloqueo después de una caída, deformación mecánica, caída del producto, desgaste prematuro, intensidad de uso y malas condiciones de uso. Würth Calidad
Compartir
Descargar el fichero PDF