F.1 1a Fase A2.1 Aplicación de mortero TOPGLUE sobre el paramento vertical, aplicado con llana dentada en la dirección del lado corto del revestimiento. F.2 2a Fase A2.1 Simulación de presentación del revestimiento. F.3 3a Fase A2.1 Aplicación de cemento cola TOPLGLUE sobre pieza de revestimiento mediante llana dentada en la dirección del lado corto de la pieza. F.4 4a Fase A2.1 Colocación de pieza de revestimiento sobre paramento vertical. 1 3 2 F.5 5a Fase A2.1 Mediante una maza de goma, se golpea la superficie de la pieza de revestimiento hasta conseguir una unión homogénea entre la pieza del revestimiento y el paramento vertical. F.6 6a Fase A2.1 Se tendrá en cuenta un tiempo de secado para el endurecimiento del cemento cola y que el agarre mantenga el revestimiento unido al paramento vertical y no descuelgue. 3 2 3 ITEM REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 01 - Pared 02 5875 100 451 Masterkol Topglue C2 TE S2 03 - Revestimiento de gran formato 2000 mm 500 mm REVESTIMIENTO EXTERIOR DE GRAN FORMATO Consumos Revestimientos Mosaicos hasta 5x5cm Baldosa hasta 20x20cm Baldosa hasta 30x30cm Baldosa > 30x30cm Herramienta de aplicación Rendimiento aprox (kg/m2) llana dentada de 3mm 1,1 llana dentada de 6mm 2,3 llana dentada de 8mm 3,0 llana dentada de 10mm 3,8 ALICATADO DE PARAMENTOS EXTERIORES DE GRAN FORMATO 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se describe a continuación el proceso constructivo con la técnica del doble encolado: 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 3 - CARACTERÍSTICAS CEMENTO COLA MASTERKOL TOPGLUE C2 TE S2 � Formulación especial en la que después de mezclar con agua, conseguimos un cemento cola muy ligero de inigualables prestaciones que facilita su aplicación. � Al no contener sílice no es perjudicial para el aplicador. � Mayor rendimiento del producto. Reduce su consumo hasta en un 30%. � Su formulación permite un mayor tiempo entre la elaboración y la aplicación. � Una vez aplicado y transcurrido el tiempo de secado, no descuelga. � Ideal para piedras naturales que sean especialmente sensibles al agua. � Permite la colocación de cerámica de gran formato con la longitud de lado más largo superior a 90cm en pavimentos tanto en interior como en exterior, y en paredes y techos en interiores. En paredes y techos exteriores, en superficies de Paneles de cemento/Fibrocemento el tamaño máximo de las piezas cerámicas permitidas será de 90cm de longitud máxima en el lado más largo. Para superficies de hormigón y revoques a base de cal/cemento, las piezas podrán tener una longitud de lado más largo en centímetros superior a 90cm. c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAY 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de ingeniería - Oficina técnica Alicatado PARAMENTOS EXTERIORES Piezas de gran formato Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Mayo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF