c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T I NGE NI ERIA ENE 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH S. . E S P A ÑA A W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL VIGA / PILAR Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Enero de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A3.1 Ing. Proyectista: SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA - REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGA O PILAR 4 3 2 1 PASO A PASO 1 ELIMINACIÓN DE SUPERF. INCONEXAS Y CEPILLADO DE LAS ARMADURAS Limpieza y saneado de las partes deterioradas e inconexas, superficies limpias sin manchas de grasa, aceites o polvo. 2 PASIVADOR DE ARMADURAS - PASSREPAIR 5875 100 330 UNE EN 1504 - 7 Pintado en dos manos del producto PASSREPAIR mediante brocha de pelo fino, con un consumo teórico total aproximado en dos capas de 0,30kg/m² (0,15kg/m² por capa) según especificaciones de la ficha técnica, para obtener un espesor de película seca de 100micras. El producto tiene un componente químico que al pasivar la armadura, cambia de color (blanco lechoso cuando es recién aplicado) a un negro brillante, indicando que el procesa ha sido correcto. PUENTE DE UNIÓN - UNIEPOX 0890 353 2 UNE EN 1504 - 4 Mediante un puente de unión epoxídico UNIEPOX, según especificaciones de ficha técnica con un consumo teórico aproximado de 0,30kg/m² a 1,00kg/m². Se han de pintar tanto las varillas de armado como el propio hormigón que recibirá el nuevo hormigón estructural. 3 REFUERZO CON MORTERO DE REPARACIÓN - R3/R4 0893 200 301 / 0890 353 1 UNE EN 1504 - 3 Y UNE EN 1504 - 9 Aplicación del mortero de reparación sobre la zona afectada con un consumo teórico aproximado según las especificaciones de las fichas técnicas: - R4 1,67kg/m² y 1mm de espesor - R3 (Risan R) 1,9kg/m² y 1mm de espesor Dichos morteros estructurales son sin retracción y tixotropantes. Su aplicación se realizara mediante una llana 4 PROTECCIÓN SUPERFICIAL PARA EL HORMIGON - REVESTIMIENTO ANTICARBONATACIÓN 0828 910 XXX UNE EN 1504 - 2 Se aplicará el revestimiento transpirable y protector frente a la carbonatación mediante brocha (en pequeñas superficies y retoques), rodillo de lana de pelo corto o equipo de proyección adecuado, según las especificaciones de la ficha técnica, con un consumo teórico aproximado de 0,4kg/m² en dos capas, según absorción y rugosidad del soporte. Todos los productos están en cumplimento de la norma de cloruros, así como la resistencia a la carbonatación.
Compartir
Descargar el fichero PDF