ITEM REFERENCIA WÜRTH 01 - 02 - 03 5875 100 450 04 5771 … . 05 5875 100 450 5875 100 4 . . 06 - DESCRIPCIÓN Forjado/Muro Impermeabilización Acueproof Cemento Masterkol Extra C2 T S1 Llana peine Cemento Masterkol Extra C2 T S1 * Cemento Masterkol C2 TE S1 Baldosa Datos técnicos obtenidos a +20ºC y 50% de H.R. ALICATADO DE TERRAZA - CEMENTO COLA MASTERKOL EXTRA Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 3 - CARACTERÍSTICAS Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAY 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de ingeniería - Oficina técnica Alicatado horizontal y vertical TERRAZA c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. CEMENTO COLA MASTERKOL EXTRA C2 T S1 � Cemento cola muy flexible, de altas prestaciones y de máxima adherencia, para pegar gres porcelánico sobre sistemas de impermeabilización (morteros impermeabilizantes, membrana de PU), en piscinas, terrazas y depósitos de agua. � Colocaciones delicadas de baldosas cerámicas no absorbentes: ideal para sobreposiciones de gres (imagen) porcelánico encima de terrazo, azulejo sobre azulejo, gres sobre gres, mármol sobre gres, etc. � Evita la aparición de fenómenos de eflorescencia en el pegado de baldosas de barro (terracotas) y piedras naturales. � Puede ser aplicado sobre suelos radiantes. � Muy resistente en la intemperie y a atmósferas industriales. � Para la colocación en fachadas e impermeabilizaciones es imprescindible usar mínimo un cemento cola tipo C2 T S1 y seguir las especificaciones del capítulo 7.4. de la norma EN138.002; usar la técnica del doble encolado y si en fachada las piezas son de formato mayor a 30x30cm se usarán también anclajes metálicos � Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran 20 minutos � Clasificación C2T S1 EN-12.004 * El cemento cola Masterkol C2 TE S1 puede tener las mismas aplicaciones que el cemento cola Masterkol Extra C2 T S1, pero no puede ser instalado sobre un sistema de impermeabilización. DATOS TÉCNICOS Agua de amasado: 5,7 litros / saco 25 kg Duración de la mezcla 1 hora Rejuntado: 6 horas Transitable: Espesor de capa: ≤ 10 mm Tamaño de la junta: mínimo 1,5 mm para interior mínimo 5 mm para exterior Temperatura de aplicación: de +5ºC a +35ºC CONSUMOS SUPERFICIE CONSUMO Lisa: Revoco: Doble encolado: 2 - 3 kg/m2 3 - 3,5 kg/m2 5 - 6 kg/m2 Fecha de documento: Mayo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1 Ing. Prescriptor: Ing. Proyectista: F.0 Fase previa A2.1 Previo a la instalación de las baldosas, se puede aplicar un sistema de impermeabilización como es F.1 1a Fase A2.1 Extender la pasta de Masterkol Extra C2 T S1 en paños no superiores a 2 m 2 y peinarla con una llana dentada antes de colocar las piezas, efectuando siempre doble encolado. Macizar las piezas con maza de goma. F.2 2a Fase A2.1 De la misma forma instalar las baldosas en la fachada. Usar mínimo un cemento cola tipo C2 T S1 y seguir las especificaciones del capítulo 7.4 de la norma EN138.002 F.2 2a Fase A2.1 Para fachadas y superficies impermeabilizantes utilizar la técnica de doble encolado. 1 5 6 6 4 2 3 1
Compartir
Descargar el fichero PDF