ITEM REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 01 - Hormigón 02 0893 217 401 Mortero Elasticproof 03 5875 100 454 5875 100 459 Master W22 C2 TE * Master W22 Porcelánico C2 TE 04 - Azulejos 05 - Gres porcelánico CEMENTO COLA PARA PISCINA El producto puede aplicarse directamente sobre el vaso de obra de la piscina o sobre el enfoscado de mortero (no impermeable). 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA El proceso con los cementos cola Master W22 C2 TE sería: 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 3 - CARACTERÍSTICAS Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAY 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de ingeniería - Oficina técnica Cemento cola para PISCINA c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. CEMENTO COLA MASTER W22 C2 TE � Cemento cola flexible de altas prestaciones. � Resistente a atmósferas industriales. � No presenta envejecimiento a la intemperie y resiste perfectamente a los cambios térmicos. � No descuelga. � Colocación de gres porcelánico en pavimentos de exterior. Específico para el pegado de azulejos, gres, mosaicos, barros en interior e idóneo para baños y zonas de ducha. Además permite el rejuntado de piscinas. � En aplicaciones de rejuntado se recomienda un mantenimiento y revisión anual o bien uso de Adhesivo de poliéster para una mayor durabilidad (no recomendado en rejuntado de piscinas de tratamiento salino). � Colocación de baldosas de cerámica sobre enlucido de yeso, escayola, tabiques de escayola y cartón-yeso. � Clasificación C2 TE EN-12.004. � No es válido para aplicar sobre impermeabilizante. En ese caso se recomienda Masterkol Extra (5875 100 450), Multimortar (0890 353 015) o Top Glue (5875 100 451). * El cemento cola Master W22 Porcelánico C2 TE tiene las mismas propiedades, pero no permite el rejuntado de piscinas. DATOS TÉCNICOS Agua de amasado: 6,1 litros / saco 25 kg Duración de la mezcla 1 hora Rejuntado: 24 horas Transitable: 48 horas Espesor de capa: ≤ 10 mm Tamaño de la junta: mínimo 1,5 mm para interior mínimo 5 mm para exterior Temperatura de aplicación: de +5ºC a +35ºC CONSUMOS MATERIAL LLANA DENTADA CONSUMO Mosaico hasta 5x5cm Baldosa hasta 15x15cm 3 mm 6 mm 2,4 kg/m2 2,5 - 3 kg/m2 Baldosa gran formato: 10 mm 4 kg/m2 Pegar y rejuntar mosaico vítreo hasta 5x5cm 3 mm 3,4 kg/m2 Fecha de documento: Mayo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1 Ing. Prescriptor: Ing. Proyectista: 5 1 3 F.0 Fase previa A2.1 Limpieza del soporte, dejándolo seco, limpio y sin impurezas que pudieran dificultar la adherencia. F.1 1a Fase A2.1 Extender la pasta Master W22 C2 TE en paños no superiores a 2 m 2 y peinarla con una llana dentada antes de colocar las piezas, efectuando siempre doble encolado. Macizar las piezas con una maza de goma F.2 2a Fase A2.1 Pasadas 48 horas, se podrá proceder a aplicar el rejuntado de Master W22 C2 TE con la llana de goma. A continuación limpiar el resto de pasta que ha quedado sobre el azulejo con una esponja húmeda. 4 3 2 F.3 3a Fase A2.1 De la misma manera, procedemos sobre la baldosa exterior perimetral.
Compartir
Descargar el fichero PDF