1 3 2 3 2 ITEM 01 02 03 REFERENCIA WÜRTH - 5875 100 451 - DESCRIPCIÓN Pared de pladur/yeso Cemento cola Kolflex C1 TE Gres / Azulejo / Mosaico ALICATADO DE MOSAICO DE DUCHA ALICATADO DE AZULEJO Y GRES Consumos Tipos de soportes o aplicaciones Superficies lisas Sobre revoco Doble encolado Rendimiento (kg/m2) 2 - 3 3 - 3,5 5 - 6 ALICATADO DE BAÑOS Y COCINAS 1 - PRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 3 - CARACTERÍSTICAS � Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días. � Cemento elástico preparado para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base. � Este material no presenta envejecimiento. � Resiste perfectamente los cambios de temperatura. � Indicado para superficies horizontales y verticales solo para uso interior. � Resistente a atmósferas industriales. � Aplicable en soportes enlucidos de yeso, escayola, tabiques de cartón-yeso y sobre cualquier otro paramento cuyo componente principal sea el yeso. Para cocinas, cuartos de baño, aseos, duchas e interiores en general. No recomendable en pared de obra. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAY 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de ingeniería - Oficina técnica Alicatado BAÑOS Y COCINAS Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. CEMENTO COLA KOLFLEX C1 TE Fecha de documento: Mayo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF