REHABILITACIÓN DE PISCINA DE POLIÉSTER 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA F.0 Fase previa A2.1 Si se trata de una piscina antigua, el primer paso será vaciarla completamente. Si, por el contrario, se trata de una piscina nueva, se introducirá en la zona excavada y se colocará correctamente, nivelando con hormigón y grava. 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 4 2 ITEM REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 3 4 5 01 - 02 - 03 5875 100 450 04 5875 100 457 05 0893 585 770 Terreno y grava Piscina de poliéster Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 Adhesivo blanco para piscinas de poliéster Limpiador de boradas Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es 06 - Mosaico DE.P T INGENIERIA MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1 W ÜR TH . E S P AÑA SA 6 Departamento de ingeniería - Oficina técnica Rehabilitación PISCINA DE POLIÉSTER 1a Fase F.1 Para la colocación de las baldosas exteriores aplicar A2.1 Cemento Masterkol Extra C2 T S1 sobre el zuncho perimetral de hormigón. El propio Adhesivo para piscinas de poliéster puede emplearse para el rejuntado de las baldosas. F.2 2a Fase A2.1 Proceder al revestir la piscina con mosaico vítreo o cerámica utilizando Adhesivo blanco. Pero antes de la instalación, deberá limpiar y secar el vaso minuciosamente. También se podrá utilizar el mismo producto para el rejuntado. Antes de que transcurran 10 minutos se deberá utilizar el Limpiador de boradas. c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. 3 - CARACTERÍSTICAS ADHESIVO PARA PISCINAS DE POLIÉSTER � Adhesivo tricomponente, a base de arenas silíceas y aditivos especiales, para el pegado y rejuntado de mosaico en piscinas de poliéster y relleno de juntas antiácidas � Producto muy elástico y con elevada resistencia mecánica � Para aplicaciones en interior y exterior, tanto como adhesivo como para rejuntar. � Ofrece juntas con resistencia química a detergentes y ácidos corrosivos. Consultar resistencias químicas según temperatura, tiempo de exposición y tipo de producto. � Impermeable 100% � Permite revestir piscinas nuevas o reformas de piscinas de poliéster con mosaico vítreo o cerámica y evitar desgaste de la fibra. Apto para el relleno de juntas de baldosas anti-ácidas en industrias químicas, alimenticias, papeleras, relleno de juntas en cocinas, comedores, piscinas públicas, baños, duchas y zonas de agua. � Requiere un menor mantenimiento de la junta en comparación con las juntas en base cemento. DATOS TÉCNICOS Consumo como adhesivo: 2,5 - 3,0 kg/m 2 Temperatura de aplicación: entre +12ºC y +30ºC Inicio de limpieza: 0 - 10 minutos (+20ºC) Transitable: 14 h (+20ºC) Endurecimiento final: 7 días (+20ºC) Vida útil de la mezcla: 1 h (+20ºC) Consumos rejuntados Tamaño de la Grosor de la pieza (mm) pieza (mm) 75x150 6 100x100 6 120x240 10 100x200 10 150x300 12 Ancho de la junta (mm) 4 4 8 6 10 Rendimiento (kg/m2) 0,8 0,8 1,6 1,5 1,9 Fecha de documento: Marzo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1 Ing. Prescriptor: Ing. Proyectista:
Compartir
Descargar el fichero PDF