SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION - SEALPROOF Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Dado que las juntas de dilatación ya han sido correctamente resueltas, las pendientes son mayores al 3% y no existen síntomas de humedad ocluidad. (Como podemos observar en las imágenes) El proceso con el Sistema Sealproof EVO sería: F.0 Fase previa A2.1 Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado. F.1 1a Fase A2.1 Instalación aislamiento térmico Termoplane F.2 2a Fase A2.1 Aplicación de mortero para recrecidos F.3 3a Fase A2.1 Aplicación de la capa de Imprimación para Sealproof EVO / Imprimación antihumedad EVO F.4 4a Fase A2.1 Aplicación de la primera capa del sistema de impermeabilización Sealproof EVO F.5 5a Fase A2.1 Disposición de la armadura geotextil F.6 6a Fase A2.1 Aplicación de la segunda capa, de forma perpendicular a la primera, del sistema de impermeabilización Sealproof EVO F.7 7a Fase A2.1 Aplicación de Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 F.8 8a Fase A2.1 Disposición final de pavimento resolviendo las juntas con mortero para exteriores Juntabor c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 09 07 05 03 01 10 08 06 04 02 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 125 0893 214 043 0892 200 05 / 0892 200 019 0892 300 0XX 0892 200 037 0892 300 0XX 5875 100 450 - 5875 1XX X0X DESCRIPCIÓN Forjado / Hormigón Termoplane (aislamiento térmico) Mortero para recrecidos Imprimación para Sealproof EVO / Imprimación antihumedad EVO (4kg) 1a Capa impermeabilización Sealproof EVO (25kg) Armadura geotextil (1x100m) 2a Capa impermeabilización Sealproof EVO (25kg) Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 (25kg) Pavimento Juntabor 3 - CARACTERÍSTICAS SEALPROOF EVO � Membrana líquida de poliuretano para impermeabilización y protección. � Impermeabilización de balcones, terrazas, pavimentos con tránsito personal, canalones, aljibes, canales, platos de ducha. � Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2, recomendamos Masterkol Extra C2 T S1 � Gran elasticidad. Capaz de absorber las dilataciones del terreno y movimiento de la obra. � Resistente a la abrasión, tensión, al contacto permanente con el agua, la hidrólisis y a los micro organismos � Sobre superficies poco porosas y con niveles altos de humedad tratar con Imprimación antihumedad EVO (0892 200 019) � Sobre cubiertas que se quedan sin pavimentar, para incrementar la resistencia a la abrasión y disponer de un sistema transitable, o patra incrementar la resistencia U.V. (evitando caleo, amarillero o cambio de tonalidad) es obligada la aplicación posterior de Protector PU EVO brillante (0892 300 0) � Excelente resistencia a temperaturas extremas (- 40ºC a 80ºC) � No aplicar en condiciones adversas de lluvia o nieve, o en soportes con un índice de humedad superior al 4% DATOS TÉCNICOS Consumo: 2 kg/m 2 (en 2 capas) Espesor: entre 1,6 mm y 2 mm Temperatura de aplicación y curado: entre +15ºC y +35ºC Tiempo entre capas: 8 - 24 h Tiempo de secado: 24 h Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de ingeniería - Oficina técnica Sistema de impermeabilización SEALPROOF Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Febrero de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF