SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN - RECUFLEXIM Los soportes deben estar limpios y secos, sin restos de partículas ni grasas. 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA El sistema descrito a continuación responde a un soporte poco poroso y un acabado final transitable. 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 06 05 04 02 03 01 F.0 Fase previa A2.1 Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado. F.1 1a Fase A2.1 Se aplica mediante brocha o rodillo una primera capa de Recuprimer creando así un puente de unión con las capas sucesivas. F.2 2a Fase A2.1 Cuando la primera capa de Recuprimer está seca se aplica una primera capa de Recuflexim F.3 3a Fase A2.1 A fin de reforzar la membrana impermeabilizante se instalará una malla de refuerzo Geolash sobre la primera capa de Recuflexim. Esto aumentará la resistencia del conjunto. F.4 4a Fase A2.1 Se aplica una segunda capa de Recuflexim de forma perpendicular a la primera capa, para garantizar que toda la superficie queda impermeabilizada. F.5 5a Fase A2.1 Siempre que se desee un acabado transitable se aplicará una última capa de Reculastic. c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. ITEM 01 02 03 04 05 06 REFERENCIA WÜRTH - 0893 199 800 0893 000 60X 0892 300 0XX 0893 000 60X 0893 199 60X DESCRIPCIÓN Soporte Recuprimer 1ª capa Recuflexim Malla de refuerzo Geolash 2ª capa Recuflexim Reculastic 3 - CARACTERÍSTICAS RECUFLEXIM � Recubrimiento elástico para impermeabilización. � Impermeabilización en obra nueva, rehabilitación de tejas porosas, tejados de fibrocemento, láminas de asfalto bituminosas o materiales de aislamiento PE o PU. � Protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones. No transpirable � Absorbe las dilataciones y movimientos de obra. � Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (- 10º C hasta +80ºC) � No aplicar el producto en condiciones climatológicas adversas de lluvia o nieve. � Para un acabado transitable es obligatorio aplicar una útima capa de Reculastic. DATOS TÉCNICOS Superficie Cubiertas Consumo: 1,5 - 2,0 kg/m 2 Espesor: 1 mm Temperatura de aplicación y curado: entre +5ºC y +40ºC Tiempo de secado al tacto: 1 h aprox. Tiempo de secado completo: entre 2 h y 4 h Fachadas 0,7 - 0,8 kg/m 2 0,35 mm Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de ingeniería - Oficina técnica Sistema de impermeabilización RECUFLEXIM Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Febrero de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF