SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION - IMPELAST Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Dado que las juntas de dilatación ya han sido correctamente resueltas, las pendientes son mayores al 3% y no existen síntomas de humedad ocluidad. (Como podemos observar en las imágenes) El proceso con el Sistema Impelast. F.0 Fase previa A2.1 Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado. F.1 1a Fase A2.1 Instalación aislamiento térmico Termoplane F.2 2a Fase A2.1 Aplicación de mortero para recrecido F.3 3a Fase A2.1 Aplicación de la capa de impirmación Primer C20 F.4 4a Fase A2.1 Aplicación de la primera capa del sistema de impermeabilización Impelast. F.5 5a Fase A2.1 Aplicación de la segunda capa, de forma perpendicular a la primera, del sistema de impermeabilización Impelast F.6 6a Fase A2.1 Aplicación de Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 F.7 7a Fase A2.1 Disposición final del pavimento resolviendo las juntas con mortero para exteriores Juntabor. c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 08 05 06 03 01 04 02 09 07 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 125 0893 214 043 0893 220 019 0893 220 02X 0893 220 02X 5875 100 450 - 5875 1XX X0X 3 - CARACTERÍSTICAS IMPELAST � Membrana elástica continua fibroreforzada. � Impermeabilización de cubiertas de edificios en general, muros de cimentación, muros enterrados, cornisas, terrazas, tejados, depósitos de hormigón destinados al almacenamiento de aguas no agresivas y no potables. � Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2, recomendamos Masterkol Extra C2 T S1 � Totalmente transitable. No necesita capa protectora final. � Resistente a lo rayos U.V. � Resistente a atmósferas industriales y marinas � Se puede aplicar en vertical y en horizontal � No precisa dilución DATOS TÉCNICOS Consumo: 2 kg/m 2 (en 2 capas) Espesor: 1,6 ( ± 1%) mm Temperatura de aplicación y curado: entre +5ºC y +35ºC Tiempo de secado al tacto: 6 h (a 23ºC) Tiempo de secado completo: 24 h (a 23ºC) DESCRIPCIÓN Forjado / Hormigón Termoplane Mortero para recrecidos C20 Primer 1a Capa impermeabilización Impelast (20kg) 2a Capa impermeabilización Impelast (20kg) Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 (25kg) Pavimento Juntabor Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de ingeniería - Oficina técnica Sistema de impermeabilización IMPELAST Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Febrero de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF