SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN - PISCINA El producto puede aplicarse sobre prácticamente cualquier superficie usada habitualmente en construcción (mortero - hormigón) 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA El proceso con el Sistema Elasticproof sería: F.0 Fase previa A2.1 Limpieza del soporte, dejándolo seco, limpio y sin impurezas que pudieran dificultar la adherencia. Donde se haya podido formar musgo o líquenes limpiar con Limpiador Selective (0893 585 751) F.1 1a Fase A2.1 Relleno de juntas con Elastjoint y preparación de medias cañas en las entregas, reforzando con Elasticband. F.2 2a Fase A2.1 Aplicación de la 1ª capa de Elasticproof con una brocha de pelo duro, presionando el material sobre el soporte. 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 3 9 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 REFERENCIA WÜRTH - 0893 217 401 0875 628 080 0890 353 020 0890 353 020 0890 353 020 5875 100 450 - 5875 1XX X0X DESCRIPCIÓN Hormigón Elastjoint Elasticband 1a Capa de Mortero Elasticproof 2a Capa de Mortero Elasticproof 3a Capa de Mortero Elasticproof Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 (25kg) Pavimento Juntabor 8 7 1 Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W 6 5 4 2 Departamento de ingeniería - Oficina técnica Sistema de impermeabilización PISCINA F.3 3a Fase A2.1 Aplicación de la 2ª capa de Elasticproof en dirección cruzada a la anterior después de 4 - 5 horas, con brocha o llana. F.4 4a Fase A2.1 Aplicación de la 2ª capa de Elasticproof en dirección cruzada a la anterior después de 4 - 5 horas, con brocha o llana metálica. F.5 5a Fase A2.1 Colocación del revestimiento cerámico, pasadas 24-36 horas, utilizando Cemento Cola Masterkol Extra C2 T1 S1 F.6 6a Fase A2.1 Terminar el rejuntado cerámico aplicando el sellador Juntabor c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. 3 - CARACTERÍSTICAS ELASTICPROOF � Mortero totalmente impermeable, altamente flexible y elástico, de dos componentes (líquido + polvo). � Impermeable al agua permanente. Puede estar en contacto con agua clorada o salina siempre que esté revestido con cerámica. � Resistente a ciclos de hielo-deshielo y adherencia total sin retracciones. � Se puede aplicar sobre terrazas, balcones, azoteas, cubiertas exteriores, piscinas, platos de ducha cerámicos, soportes que puedan tener microfisuras, todos ellos con la colocación posterior de un revestimiento cerámico. � No aplicar el producto a contrapresión. � No aplicar el producto a temperaturas inferiores a +5ºC y en condiciones climatológicas adversas de lluvia o nieve. � Aplicar siempre un mínimo de dos capas, con un espesor máximo de 1 mm por capa. Con presiones superiores a 3 bar aumentar el número de capas. � En épocas de calor o en superficies muy absorbentes, mojar la superficie hasta saturarla, eliminando el exceso de agua y encharcamientos. � No aplicar en temperaturas negativas o cuando se prevea riesgo inminente de lluvia o heladas en las siguientes 48 horas. � Para una protección completa a las inclemencias y a los rayos UVA se recomienda dos últimas capas de Protector PU Acueproof (0892 200 02X) DATOS TÉCNICOS Consumo: 1,25 kg/m 2 por capa (de 1mm) Espesor: 1 mm Temperatura de aplicación y curado: entre +5ºC y +35ºC Tiempo entre capas: 4 - 5 h (+20ºC y <50% H.R.) Tiempo para recubrir con cerámica: 24 - 36 h (+20ºC) Vida útil de la mezcla: 2 h (+20ºC) Fecha de documento: Marzo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1 Ing. Prescriptor: Ing. Proyectista:
Compartir
Descargar el fichero PDF