DESCRIPCIÓN 1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE - ELASTBIT 0893 199 401 Limpieza y saneado de las partes deterioradas e inconexas, superficies limpias sin manchas de grasa, aceites o polvo. Reparar las posibles grietas, coqueras o irregularidades con mortero según el soporte y dejando un acabado poroso pero ligeramente afinado. Para soportes muy porosos o irregulares, aplicar una capa de Elastbit diluido al 10-15% con agua. A continuación aplicar 2 capas de Elastbit sin diluir con intervalos de 6 a 8h según las condiciones ambientales, debido a que la primera capa debe estar totalmente seca para poder aplicar la segunda capa. Consumo aproximado de 1,5kg/m² (0,75kg/m² por capa) 2 MEMBRANA DE POLIETILENO - DRANOGEX / DRANOTEX 0818 900 201 / 0818 900 200 Fijar la membrana de polietileno de alta intensidad al muro por la parte plana, fijandola con clavos de impacto y dejando el geotextil visto en el caso de Dranogex y en el caso de Dranotex, se recomienda fijar por la parte nodular. Anteriormente a la colocación, debemos asegurarnos de que el soporte esta limpio, seco y libre de particulas sueltas. Posteriormente relizarremos un canal de desague en la parte inferior del muro y pegada al mismo, por donde las aguas retenidas por la membrana se evacuaran por el tubo de desague. Por ultimo rellenaremos con tierra y compactaremos. BANDA AUTOADHESIVA - TAPEPLUS (DRANOTEX) 0894 690 Puede servir como sistema de unión para las membranas de polietileno Dranotex, tanto para fijarlas al muro, como para unir y mantener la estanqueidad en las diferentes juntas de las diferentes membranas solapadas. 3 JUNTA HIDROEXPANSIVA - WATERSTOP DM 25m 0875 963 250 Colocaremos esta junta hidroexpansiva para el sellado de muros, encuentros y estructuras enterradas bajo el nivel del suelo en cimentaciones, túneles, galerías, etc. Antes de colocar el perfil de la junta deberemos asegurarnos de mantener limpia la superficie, alisar las imperfecciones, eliminar residuos y parchear las coqueras para que la superficie este lo mas regular posible. Después de colocarlo, se clavara en el hormigón con puntas cada 30cm y por ultimo realizaremos el solape colocando la junta en paralelo 5cm, sin superponerlas. Se puede usar MS Polímero para regularizar el soporte (Art. 0893 225 …). 4 CEMENTO COLA - MASTERKOL EXTRA C2 T S1 1993 100 460 / 5875 100 450 Se aplicará en soportes resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites, etc. para su correcta adherencia. La mezcla será de 1 parte de agua, 5 partes de cemento según las especificaciones de la ficha técnica, con un consumo teórico aproximado de 2 a 3kg/m² en superficies lisas y de 3 a 3,5kg/m² sobre revoco. Para la colocación en fachadas e impermeabilizaciones es imprescindible el doble encolado, el cual duplicaría el consumo, de 5 a 6kg/m². Aplacados de fachada con piezas de gran formato a partir de 60x40cm o de peso superior a 40kg/m², se complementará el cemento cola con anclajes metálicos de acero inoxidable. 5 HIDROFUGANTE - IMPREGNACIÓN MERCURIUM 1993 100 460 / 5875 100 450 Se aplicará en soportes sin polvo, libres de grasas, sales, restos de obra, siliconas y moho. para una perfecta penetración del hidrofugante. Se recomienda limpiar la superficie a hidrofugar con Limpiador Selective (Art. 0893 585 751). Para fachadas o superficies verticales, aplicar una disolución máxima de 1:1en agua. Aplicar de 2 a 3 capas mientras la capa anterior aun este húmeda según especificaciones de la ficha técnica con la recomendación de que en fachadas se hidrofugue de abajo hacia arriba para evitar chorretones. 4 5 Nivel acera 5 4 2 33 1 c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T I NGENI ERIA ENE 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH S. . E S P AÑA A W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica MURO DE CONTENCION Y APLACADO DE FACHADA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN - MURO EXTERIOR Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Enero de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A3.1 Ing. Proyectista: SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA - IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MURO EXTERIOR 5 4 2 3 1
Compartir
Descargar el fichero PDF