SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION - ACUEPROOF Actuaciones sobre terraza completamente limpia y seca 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Dado que las juntas de dilatación ya han sido correctamente resueltas, las pendientes son mayores al 3% y no existen síntomas de humedad ocluidad. (Como podemos observar en las imágenes) El proceso con el Sistema Acueproof sería: F.0 Fase previa A2.1 Actuaciones sobre soporte dejando completamente limpio y desbastado. F.1 1a Fase A2.1 Instalación aislamiento térmico Termoplane F.2 2a Fase A2.1 Aplicación de mortero para recrecidos F.3 3a Fase A2.1 Aplicación de la capa de imprimación para Acueproof F.4 4a Fase A2.1 Aplicación de la primera capa del sistema de impermeabilización Acueproof F.5 5a Fase A2.1 Disposición de la armadura geotextil F.6 6a Fase A2.1 Aplicación de la segunda capa, de forma perpendicular a la primera, del sistema de impermeabilización Acueproof F.7 7a Fase A2.1 Aplicación de Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 F.8 8a Fase A2.1 Disposición de pavimento final resolviendo las juntas con mortero para exteriores Juntabor c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 09 07 05 03 01 08 06 04 02 Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es 10 DE.P T INGENIERIA FEB 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 125 0893 214 043 0892 200 022 0892 200 0XX 0892 200 037 0892 200 0XX 5875 100 450 - 5875 1XX X0X DESCRIPCIÓN Forjado / Hormigón Termoplane (aislamiento térmico) Mortero para recrecidos Imprimación para Acueproof (4kg) 1a Capa impermeabilización Acueproof (20kg) Armadura geotextil (1x100m) 2a Capa impermeabilización Acueproof (20kg) Cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 (25kg) Pavimento Juntabor 3 - CARACTERÍSTICAS ACUEPROOF � Membrana elástica monocomponente (100% poliuretano con base agua) de aplicación líquida � Impermeabilización duradera de tejados, balcones, terrazas y zonas húmedas (bajo baldosa) de baños y cocinas. � Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2, recomendamos Masterkol Extra C2 T S1 � Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración � Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua. Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de - 40ºC a +90ºC � Imprimar previamente las superficies con Imprimación Epoxy B agua para Acueproof (0892 200 022) � La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminaciones. Su máximo de humedad no debería superar el 8 % � No aplicar en temperaturas negativas o cuando se prevea riesgo inminente de lluvia o heladas en las siguientes 48 horas. � Para una protección completa a las inclemencias y a los rayos UVA se recomienda dos últimas capas de Protector PU Acueproof (0892 200 02X) DATOS TÉCNICOS Consumo: 1,4 - 2 kg/m 2 (en 2 o 3 capas) Espesor: < 0,5 mm Temperatura de aplicación y curado: entre +5ºC y +35ºC Tiempo entre capas: 18 - 36 h Tiempo para poder transitar: 18 - 24 h (20ºC, 50% RH) Tiempo de secado final: 10 días Sistema de impermeabilización ACUEPROOF Fecha de documento: Febrero de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1 Departamento de ingeniería - Oficina técnica Ing. Prescriptor: Ing. Proyectista:
Compartir
Descargar el fichero PDF