Inclinación 30º - Angular en "L" Cubierta de Panel Sandwich 1 Perspectiva A3.1 3 Alzado A3.1 Escala 1:30 4 Alzado trasero A3.1 Escala 1:30 2 Perfil A3.1 Escala 1:15 D.M.1 Instalación fijación triángulo A3.1 Detalle de montaje 1 D.M.2 Instalación fijación triángulo A3.1 Detalle de montaje 2 D.M.3 Instalación grapa unión en cruz A3.1 Detalle de montaje 3 D.M.4 Instalación conector de carriles A3.1 Detalle de montaje 4 D.M.5 Instalación grapa intermedia A3.1 Detalle de montaje 5 D.M.6 Instalación grapa final A3.1 Detalle de montaje 6 0,12 m 1,80 m 0,02 m 3,15 m C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DEPT. I NGENI ERIA 22 DIC 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de igeniería - Oficina técnica Suportación Estructura Solar Sistema Inclinado - Zebra Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: 22 de Diciembre de 2020 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha técnico 1 22/12/2020 Oficina técnica 2 3 DETALLES DE MONTAJE A3.1 L/4 L/2 L/4 02 01 08 ITEM REFERENCIA WÜRTH 01 0865 999 110 02 0865 747 315 03 0865 747 910 04 0865 799 930 05 0865 700 XXX 06 0865 799 905 07 0865 799 913 08 - DESCRIPCIÓN Ángulo de soporte en "L" Carril Zebra 47x37 (3150mm) Conector Carril 47x37 Grapa de Carriles en Cruz Triángulo Zebra XXº Grapa Intermedia confort aluminio Grapa Final Anclaje Solar WSF Nota: La distancia de intereje entre la subestructura de acero para la fijación de la estructura solar esta considerada de 1,80m (distancia máxima). En función de la distancia real, se verán incrementadas o reducidas las unidades de los items 01, 02, 03, 04, 05 y 08. 02 01 02 04 06 02 07 05 03 08
Compartir
Descargar el fichero PDF