02 01 05 02 04 05 02 01 02 06 06 06 06 03 ITEM REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 01 0865 998 8 Angular en forma de "T" 02 0865 747 315 Carril Zebra 47x37 (3150mm) 03 0865 747 910 Conector de carril Zebra 47x37 04 0865 799 905 Grapa intermedia Comfort (30-50mm) 05 0865 799 913 Grapa final (30-50mm) 06 0214 748 509 Tornillo autoperforante Pías Zebra 4,8x50 Nota: Los ítems 01 y 06 están considerados a partir de las distancias mínimas permitidas, que son dos soportes por barra, separados a razón de L/4, L/2 y L/4. La disposición final de estos ítems responderá a razón de la cubierta existente, incrementándose la cantidad en el supuesto de que "d" deba ser inferior a la considerada. 0,12 m 1,00 m d 0,02 m 3,15 m 0,50 m 1,00 m 0,50 m Angular en forma de "T" Panel Sandwich 1 Perspectiva A3.1 3 Alzado A3.1 Escala 1:15 4 Alzado trasero A3.1 Escala 1:15 2 Perfil A3.1 Escala 1:15 D.M.1 Instalación soporte forma de "T" A3.1 Detalle de montaje 1 D.M.2 Perfil unión sistema A3.1 Detalle de montaje 2 D.M.3 Instalación conector de carriles A3.1 Detalle de montaje 3 D.M.4 Instalación grapa intermedia A3.1 Detalle de montaje 4 D.M.5 Instalación grapa final A3.1 Detalle de montaje 5 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DEPT. I NGENI ERIA 15 JUN 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de igeniería - Oficina técnica Suportación Estructura Solar Sistema Coplanar - Zebra Ing. Prescriptor: Fecha de documento: 15 de Junio de 2020 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha técnico 1 15/06/20 Oficina técnica 2 3 DETALLES DE MONTAJE A3.1 Ing. Proyectista:
Compartir
Descargar el fichero PDF