A H 0,12 m L 3,15 m d 0,02 m A A/4 A/2 A/4 01 02 02 01 02 04 02 03 D.M.1 Instalación gancho teja pizarra A3.1 Detalle de montaje 1 D.M.2 Instalación gancho teja pizarra A3.1 Detalle de montaje 2 D.M.3 Instalación conector de carriles A3.1 Detalle de montaje 3 D.M.4 Instalación grapa intermedia A3.1 Detalle de montaje 4 05 D.M.5 Instalación grapa final A3.1 Detalle de montaje 5 ÍTEM REFERENCIA WÜRTH 01 0865 994 81 02 0865 747 315 03 0865 747 910 04 0865 799 905 05 0865 799 913 06 0912 808 402 DESCRIPCIÓN Gancho para Teja Árabe Carril Zebra 47x37 (3150mm) Conector de carril Zebra 47x37 Grapa intermedia Comfort (30-50mm) Grapa final (30-50mm) Taco W-UR 8x60 ZN Avellanado Nota: Los ítems 01 y 06 están considerados a partir de las distancias mínimas permitidas, que son dos soportes por barra, separados a razón de L/4, L/2 y L/4. La disposición final de estos ítems responderá a razón de la cubierta existente, incrementándose la cantidad en el supuesto de que "d", distancia de intereje de la subestructura, deba ser inferior a la considerada. Las dimensiones de las piezas cerámicas de la también podrán afectar a dicha distancia. 1 Perspectiva A3.1 3 Alzado A3.1 Escala 1:15 4 Alzado trasero A3.1 Escala 1:15 2 Perfil A3.1 Escala 1:15 Gancho para Teja de Pizarra Cubierta de Teja de Pizarra C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DEPT. I NGENI ERIA JUN 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de igeniería - Oficina técnica Suportación Estructura Solar Sistema Coplanar - Zebra Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Junio de 2020 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A3.1 Ing. Proyectista:
Compartir
Descargar el fichero PDF