Angular en "L" M10 - Anclaje Solar WSF Chapa grecada 1 Perspectiva A3.1 d 3 Alzado A3.1 Escala 1:15 4 Alzado trasero A3.1 Escala 1:15 L/4 L/2 L/4 2 Perfil A3.1 Escala 1:10 3,15 m D.M.1 Instalación soporte forma de "T" A3.1 Detalle de montaje 1 D.M.2 Perfil unión sistema A3.1 Detalle de montaje 2 D.M.3 Instalación conector de carriles A3.1 Detalle de montaje 3 D.M.4 Instalación grapa intermedia A3.1 Detalle de montaje 4 D.M.5 Instalación grapa final A3.1 Detalle de montaje 5 C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DEPT. I NGENI ERIA 14 DIC 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de igeniería - Oficina técnica Suportación Estructura Solar Sistema Coplanar - Zebra Ing. Prescriptor: Fecha de documento: 14 de Diciembre de 2020 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha técnico 1 14/12/20 Oficina técnica 2 3 DETALLES DE MONTAJE A3.1 Ing. Proyectista: 02 01 05 02 02 04 01 02 06 06 06 03 05 02 ITEM 01 02 03 04 05 06 REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 0865 998 8 0865 747 315 0865 747 910 0865 799 905 0865 799 913 0214 748 509 Angular en forma de "T" Carril Zebra 47x37 (3150mm) Conector de carril Zebra 47x37 Grapa intermedia Comfort (30-50mm) Grapa final (30-50mm) Tornillo autoperforante para tejados de chapa Nota: Los ítems 01 y 06 están considerados a partir de las distancias mínimas permitidas, que son dos soportes por barra, separados a razón de L/4, L/2 y L/4. La disposición final de estos ítems responderá a razón de la cubierta existente, incrementándose la cantidad en el supuesto de que "d" deba ser inferior a la considerada.
Compartir
Descargar el fichero PDF