2,00 m 2,00 m 2,00 m 1,30 m 1,30 m 1,30 m 1,40 m 0,60 m 1,40 m 1,15 m 1 Perspectiva A3.1 3 Alzado A3.1 Escala 1:25 4 Alzado trasero A3.1 Escala 1:25 D.M.1 Instalación base regulable A3.1 Detalle de montaje 1 D.M.2 Instalación apoyo de carril A3.1 Detalle de montaje 2 Unión carriles dobles 41/41 D.M.3 (cada 500mm) A3.1 Detalle de montaje 3 D.M.4 Unión carriles en cruz A3.1 Detalle de montaje 4 D.M.4 Instalación base regulable 2 A3.1 Detalle de montaje 4 D.M.4 Instalación grapa intermedia A3.1 Detalle de montaje 4 D.M.5 Instalación grapa final A3.1 Detalle de montaje 5 2 Perfil A3.1 Escala 1:25 Inclinación 30º Lastres de hormigón C Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DEPT. I NGENI ERIA 12 NOV 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de igeniería - Oficina técnica Suportación Estructura Solar Sistema Inclinado - Varifix Ing. Prescriptor: Fecha de documento: 12 de Noviembre de 2020 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha técnico 1 12/11/20 Oficina técnica 2 3 DETALLES DE MONTAJE A3.1 Ing. Proyectista: 08 03 07 02 03 01 13 13 08 06 05 04 01 07 08 06 05 04 11 12 09 06 05 04 07 08 11 12 10 ITEM REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 01 0862 005 173 Base regulable 41 02 0862 005 112 Apoyo de carril 03 0862 100 041 Tornillo martillo C41 M10x60 04 0084 10 40 Tornillo cilíndrico M10x40 A2K 05 0407 10 Arandela plana M10 A2K 06 0862 064 010 Tuerca martillo C41 M10 A2K 07 0862 001 006 Carril Varifix 41/41 (2000mm) 08 0862 001 226 Carril Varifix 41/41 (3000mm) 09 0899 790 900 Grapa intermedia varifix 10 0865 790 935 Grapa final varifix 11 0084 8 45 Tornillo cilíndrico M8x45 A2K 12 0862 064 008 Tuerca martillo C41 M8 A2K 13 5932 010 105 Anclaje W-FA/S CUANTÍA BANCADA 12 Unidades 8 Unidades 16 Unidades 104 Unidades 104 Unidades 104 Unidades 22 Unidades // 44 ,00 Metros 8 Unidades // 24,00 Metros 6 Unidades 12 Unidades 18 Unidades 18 Unidades 24 Unidades Nota: Se podrían desechar algunos centímetros de las barras horizontales colocadas bajo las placas (Longitud 2000mm) para que no tuvieran tanto solape entre pórticos (Longitud mínima necesaria 1700mm)
Compartir
Descargar el fichero PDF