Solución Constructiva - Anclaje para aplacados de fachada W-AF + Taco Zebra Shark W-ZX + Masterkol C2 TE S1 Sistema de anclaje para aplacados de fachada pegado al paramento base mediante mortero-cola Masterkol C2 TE S1 y anclado mecánicamente mediante grapa de anclaje W-AF y Taco Zebra Shark W-ZX. Este sistema se adapta fácilmente al espesor del aplacado y consiguiendo una unión química y mecánica permite un montaje simple y seguro del revestimiento de fachada. 1 - DISPOSICIÓN DE ANCLAJES 3 - SECCIÓN APLACADO 4 - ALZADO Y PERFIL W-AF 10 mm 30 mm 46 mm 02 01 03 04 2 - DISPOSICIÓN DE BARANDILLAS 07 08 06 Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA JULIO 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica - Würth ES Sistema de anclaje W-FA + Taco Shark W-ZX + Solución constructiva para aplacado de fachadas Masterkol C2 TE S1 2 - DISPOSICIÓN TACO ZEBRA SHARK 4 - CERTIFICACIONES 02 01 05 08 03 04 ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 REFERENCIA WÜRTH 0681 499 100 0193 6 60 0906 208 46 0419 6 0893 217 45x 5875 100 453 - DESCRIPCIÓN Anclaje para aplacados W-AF Tornillo A2 DIN 571 6x60 mm Taco Zebra Shark W-ZX 8x46 mm Arandela ala ancha A2 DIN 9021 6mm Mortero sellador elástico (Beige o Gris) Cem. cola felx. de altas prestaciones Masterkol C2 TE S1 Paramento base de fábrica de ladrillo Aplacado de fachada 5 - INSTRUCCIONES DE MONTAJE TACO SHARK c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Proyecto: Fecha de proyecto: Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE Nº de plano:
Compartir
Descargar el fichero PDF