Solución Constructiva - Anclajes de fijación W-HAZ Sistema de placa de anclaje anclada a hormigón mediante anclajes metálicos W-HAZ. Este sistema debe utilizarse siempre en soportes de hormigón, especialmente indicado en el ámbito de cargas pesadas mayoritariamente estáticas o casi estáticas y en requerimientos de distancias cortas entre ejes y a borde. 1 - Instrucciones de montaje 2 - Ensayos y homologaciones 1 - Realización de taladros: Certificaciones Cargas sísmicas ETAG 001-1 Ensayo Se realizará el taladrado del hormigón. Aprobación Técnica Europea Para aplicación de categorías Resistencia al fuego 03 Opción 1: Hormigón fisurado y de resistencia sísmica C1 y C2 - TR 020 hormigón no fisurado - R30 - R120 El diámetro del corte de perforación, así como la profundidad del taladro, deberán respetar las medidas indicadas en las fichas técnicas del anclaje. - Bajo efecto directo de las llamas Apto para instalaciones contra incendios Acero cincado M8 - M20 Acero inoxidable A4 M8 - M16 En caso de utilizar una broca de percusión con succión, no será necesario realizar una limpieza adicional del taladro. 3 - Tipología W-HAZ W - HAZ - B. Perno roscado, acero cincado W - HAZ - B / A4. Perno roscado, acero inox. 2 - Limpieza de los taladros: Para evitar un encaje erróneo del anclaje se realizará la 03 limpieza interior de los taladros mediante bomba de aire W - HAZ - S. Cabeza hexagonal, acero cincado W - HAZ - S / A4. Cabeza hexagonal, acero inox. (ref. 0903 990 001). Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA AGOSTO 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica - Würth ES Sistema sobre paramento de hormigón W - HAZ - SK. Cabeza avellanada, acero cincado W - HAZ - SK / A4. Cabeza avellanada, acero inox. 03 01 04 03 04 Anclajes de fijación W-HAZ 02 4 - Características 3 - Encaje del anclaje: Se introducirá el anclaje con la ayuda de un martillo para asegurar el correcto ajuste con la placa de anclaje y el paramento de hormigón. � Anclaje de expansión por par de apriete � Clasificación por material, métrica, longitud y tipo de cabeza � Resistente a elevadas cargas � Permite distancias cortas entre ejes y a borde 5 - Despiece del sistema Proyecto: 4 - Aplicación del par de apriete: Se aplicará el par de apriete correspondiente a la métrica y material del anclaje, siempre según ficha técnica del producto. ITEM REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 01 0905*2/105913021* AnAcnlacljaejeWm-HetAálZic-Bo/WS -MHA6xZ67 02 0903 990 001 Bomba de aire 03 - Paramento base de hormigón 04 - Placa de anclaje Corresponde solo y únicamente al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, verificar la idoneidad del anclaje en el caso concreto que ocupe en el proyecto. Este detalle constructivo no exime en ningún caso de realizar y justificar los cálculos correspondientes que aseguren la fiabilidad y seguridad del anclaje. Fecha de proyecto: Fase del documento: 5 - Cálculo de anclajes Ingeniería de detalle Resulta imprescindible para garantizar la seguridad en obra y la fiabilidad de la puesta en servicio del anclaje, el cumplimiento de la normativa vigente. Para un correcto cálculo del sistema de anclaje y la obtención de informes de cálculo detallados se recomienda la utilización del Software de cálculo gratuito "Technical Software" 6 - Base de precios rev. fecha 1 2 3 técnico Este sistema de anclaje y los productos de la gama técnica de Würth se encuentran incluidos en el generador de precios de CYPE, acceda a la base de datos y descargue partidas de obra a su programa de mediciones y presupuestos. DETALLES DE MONTAJE Nº de plano: c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de los cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. http://wurth.generadordeprecios.info
Compartir
Descargar el fichero PDF