Solución Constructiva - Anclajes de fijación W-FAZ Sistema de placa de anclaje anclada a hormigón mediante anclajes metálicos W-FAZ. Este sistema debe utilizarse siempre en soportes de hormigón, y resultará idóneo en casos de altas cargas de tracción, en requerimientos de distancias cortas entre ejes y a borde y profundidades de anclaje reducidas. 1 - Instrucciones de montaje 2 - Certificaciones 1 - Realización de taladros: Se realizará el taladrado del hormigón. 03 El diámetro del corte de perforación, así como la profundidad del taladro, deberán respetar las medidas indicadas en las fichas técnicas del anclaje. En caso de utilizar una broca de percusión con succión, no será necesario realizar una limpieza adicional del taladro. Acero Galvanizado 3 - Tipología W-FAZ Acero inoxidable A4 2 - Limpieza de los taladros: Para evitar un encaje erróneo del anclaje se realizará la 03 limpieza interior de los taladros mediante bomba de aire Acero Galvanizado con arandela en U grande Acero inoxidable A4 con arandela grande (ref. 0903 990 001). Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA JULIO 2020 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica - Würth ES Sistema sobre paramento de hormigón Acero Galvanizado con arandela en U grande según DIN440 Acero de alta resistencia a la corrosión 03 01 04 03 04 Anclajes de fijación W-FAZ 02 4 - Características 3 - Encaje del anclaje: Se introducirá el anclaje con la ayuda de un martillo para asegurar el correcto ajuste con la placa de anclaje y el paramento de hormigón. � Anclaje de expansión por par de apriete � Clasificación por material, métrica, longitud y tipo de arandela � Resistente a elevadas cargas de tracción � Permite distancias cortas entre ejes y a borde � Profundidad de anclaje reducida 5 - Despiece del sistema Proyecto: 4 - Aplicación del par de apriete: Se aplicará el par de apriete correspondiente a la métrica y material del anclaje, siempre según ficha técnica del producto. ITEM REFERENCIA WÜRTH DESCRIPCIÓN 01 5992288*2/160900045* AAnnccllaje mWe-tFáAlicZo/SWM-F1A6Zx125 02 0903 990 001 Bomba de aire 03 - Paramento base de hormigón 04 - Placa de anclaje Corresponde solo y únicamente al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, verificar la idoneidad del anclaje en el caso concreto que ocupe en el proyecto. Este detalle constructivo no exime en ningún caso de realizar y justificar los cálculos correspondientes que aseguren la fiabilidad y seguridad del anclaje. Fecha de proyecto: Fase del documento: 5 - Cálculo de anclajes Ingeniería de detalle Resulta imprescindible para garantizar la seguridad en obra y la fiabilidad de la puesta en servicio del anclaje, el cumplimiento de la normativa vigente. Para un correcto cálculo del sistema de anclaje y la obtención de informes de cálculo detallados se recomienda la utilización del Software de cálculo gratuito "Technical Software" 6 - Base de precios rev. fecha 1 2 3 técnico Este sistema de anclaje y los productos de la gama técnica de Würth se encuentran incluidos en el generador de precios de CYPE, acceda a la base de datos y descargue partidas de obra a su programa de mediciones y presupuestos. DETALLES DE MONTAJE Nº de plano: c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de los cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. http://wurth.generadordeprecios.info
Compartir
Descargar el fichero PDF