F.0 Fase previa A2.1 Actuación sobre el soporte exterior dejándolo completamente limpio y desbastado. Se recomienda una aplicación previa de pintura anticondensación Recustop (0893 199 701), para roturas de puentes térmicos, sobre el canto del forjado de cubierta. F.1 1a Fase A2.1 Fijación e instalación de los rastreles con orientación vertical para la correcta evacuación de las aguas. F.2 2a Fase A2.1 Instalación de lámina aislante reflexiva, impermeable y transpirable Thermolit 14 capas, realizando solapes mínimos de 10 cm. La lámina impermeable HPV se colocará hacia el exterior. La lámina se debe colocar de forma ondulada para favorecer la evacuación de agua. F.3 3a Fase A2.1 Anclar las láminas de Thermolit 14 capas al soporte mediante puntas, nunca tornillos. Para el remate de los solapes, una vez se haya introducido la primera capa de una con la otra, utilizar cinta de aluminio (0992 502 50). F.4 4a Fase A2.1 Fijación e instalación de los rastreles con orientación horizontal para la correcta sujeción del revestimiento de la cubierta. F.5 5a Fase A2.1 Instalación del revestimiento de la cubierta. Película autoadhesiva incorporada en lámina 2 1a capa de lámina 1 Lámina 1 Cinta aluminio Lámina 2 Para una óptima impermeabilización, se recomienda realizar solapes de 10 cm entre láminas según se muestra en la imagen. Rematando con cinta de aluminio para evitar puentes térmicos. La lámina que se encuentre en una cota superior deberá tapar a la que se encuentre por debajo. De esta manera se evitará posible entrada de agua. ITEM 01 02 03 04 05 06 REFERENCIA WÜRTH - 0893 199 701 - 0681 001 201 0992 502 50 - DESCRIPCIÓN Estructura soporte Pintura Recustop Rastreles Thermolit 14 capas Cinta de aluminio Revestimiento exterior (Teja árabe) Aislamiento térmico reflexivo - Thermolit 14C Lámina impermeabilizante - Thermolit 14C 03 06 02 05 04 01 Sistema de aislamiento térmico e impermeabilización para cubierta inclinada. Lámina aislante térmica reflexiva Thermolit 14 capas Los aislamientos reflexivos Würth son idóneos para conseguir un eficaz aislamiento térmico gracias a su potenciación de las resistencias térmicas de las cámaras de aire, debido a su baja emisividad 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación, en cubierta inclinada, de aislamiento térmico reflexivo THERMOLIT 14 CAPAS con cámara de aire. Art. Nº 0681 001 201 - Lámina Thermolit 14 Capas 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1.2 - UNIÓN ENTRE LÁMINAS 3 - RESISTENCIA TÉRMICA Y TRANSMITANCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se establece a continuación una comparativa de aislamientos térmicos considerando el mismo espesor de sistema. c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica Sistema de aislamiento térmico Cubierta inclinada - Tradicional Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Marzo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF