F.0 Fase previa A2.1 Previamente se habrá impermeabilizado la cubierta con lámina impermeable, transpirable y autoadhesiva Würth. F.1 1a Fase A2.1 Actuación sobre el soporte interior dejándolo completamente limpio y desbastado, e instalación de rastreles para formación de cámara de aire. F.2 2a Fase A2.1 Instalación de lámina TERMOPLUS sobre la cara interior del cerramiento solapando las uniones mínimo 5 cm y sellar el solape con cinta de aluminio (0992 502 50). Adicionalmente se recomienda la instalación de una lámina TERMOPLUS en el perímetro del cerramiento en la cara inferior del forjado horizontal bajo cubierta a fin de evitar un posible puente térmico. F.3 3a Fase A2.1 Instalación de taco para aislamiento como sujeción de la lámina TERMOPLUS. Instalación de tabiquería interior dejando una separación con el aislamiento igual a la cámara de aire deseada. 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación, en cubierta inclinada, del aislamiento térmico reflexivo TERMOPLUS con doble cámara de aire, bajo cubierta impermeabilizada con lámina impermeabilizante Würth. Art. Nº 0681 001 250 - Aislamiento Termoplus Art. Nº 0681 001 014 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 2SK Art. Nº 0681 001 015 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 95 Art. Nº 0681 001 094 - Lámina Impermeabilizante LIT 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ITEM 01 02 03 04 05 06 REFERENCIA WÜRTH - - 0681 001 250 0903 750 0XX 0992 502 50 - DESCRIPCIÓN Estructura soporte Rastreles TERMOPLUS Taco para aislamiento Cinta de aluminio Tabiquería interior Aislamiento térmico reflexivo - Termoplus Lámina impermeabilizante - 02 01 03 04 05 06 01 Sistema de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Lámina aislante térmica reflexiva Termoplus con doble cámara de aire Los aislamientos reflexivos Würth son idóneos para conseguir un eficaz aislamiento térmico gracias a su potenciación de las resistencias térmicas de las cámaras de aire, debido a su baja emisividad 3 - RESISTENCIA TÉRMICA Y TRANSMITANCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se establece a continuación una comparativa de aislamientos térmicos considerando el mismo espesor de sistema. c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica Sistema de aislamiento térmico Cubierta inclinada - Cámara doble Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Marzo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1 2 3 técnico DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF