F.0 Fase previa A2.1 Actuación sobre el soporte exterior dejándolo completamente limpio y desbastado. F.1 1a Fase A2.1 Instalación de las láminas de aislamiento térmico reflexivo Multithermic 19capas sobreponiéndolas 5cm entre ellas y sellándolas mediante cinta de aluminio. F.2 2a Fase A2.1 Instalación de lámina impermeable, transpirable. La colocación deberá realizarse en horizontal, iniciando la colocación de la parte más baja de la cubierta a la más alta, sobreponiendo la lámina superior a la inferior. F.3 3a Fase A2.1 Fijación e instalación de los rastreles con orientación vertical para la correcta evacuación de las aguas. F.4 4a Fase A2.1 Fijación e instalación de los rastreles con orientación horizontal para la correcta sujeción del revestimiento de la cubierta. F.5 5a Fase A2.1 Instalación del revestimiento de la cubierta. 1 - PRESENTACIÓN FASES SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA Se muestra a continuación el correcto proceso constructivo para la instalación, en cubierta inclinada, del aislamiento térmico reflexivo MULTITHERMIC 19 CAPAS, junto con la posterior instalación de una lámina impermeabilizante. Art. Nº 0681 001 017 - Aislamiento Multithermic 19 capas Art. Nº 0681 001 014 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 2SK Art. Nº 0681 001 015 - Lámina Impermeabilizante WÜTOP 95 Art. Nº 0681 001 094 - Lámina Impermeabilizante LIT 2 - REFERENCIAS IMPLICADAS SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 03 Aislamiento térmico reflexivo - Multithermic 19C Lámina impermeabilizante - ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 REFERENCIA WÜRTH - 0681 001 017 0903 760 XXX 0992 502 50 0681 001 0XX - - - DESCRIPCIÓN Estructura soporte Aislamiento Multithermic 19 capas Taco para aislamiento Cinta de aluminio (50m x 50mm) Lámina impermeabilizante Rastreles verticales Rastreles horizontales Revestimiento de cubierta - Teja árabe 3 - RESISTENCIA TÉRMICA Y TRANSMITANCIA DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 07 08 04 02 06 05 01 90 mm 40 mm 3 mm 30 mm 150 mm Revestimiento exterior (Teja) Cámara de aire ventilada Lámina impermeable, autoadhesiva y transpirable Lámina aislante térmica reflexiva Multithermic 19 capas Estructura soporte Sistema de aislamiento térmico para cubierta inclinada. Lámina aislante térmica reflexiva Multithermic 19 capas c Departamento de ingeniería y prescripción de Wurth España S.A. El conjunto de la cálculos está basado en el estado actual de los conocimientos técnicos y normas, así como las hipotesis de cálculo entregadas por el usuario. Solo y únicamente incumbe al jefe de obra o al despacho que realiza los cálculos, de verificar estas hipótesis, y la veracidad de los resultados obtenidos. Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21 08184 - Palau-solità i Plegamans Barcelona T 00 34 936 033 198 F 00 34 938 629 542 http://www.wurth.es DE.P T INGENIERIA MAR 2021 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÜR TH . E S P AÑA SA W Departamento de Ingeniería - Oficina Técnica Sistema de aislamiento térmico Cubierta inclinada - Tradicional Ing. Proyectista: Ing. Prescriptor: Fecha de documento: Marzo de 2021 Fase del documento: Ingeniería de detalle rev. fecha 1- 2 3 técnico - DETALLES DE MONTAJE A2.1
Compartir
Descargar el fichero PDF