ELASTICPROOF Mortero impermeable elástico bicomponente Contenido kg Art. Nº U/E 20 0890 353 020 1 Datos técnicos Densidad de la mezcla Contenido en cloruros pH Vida útil Intervalo entra capas Recubrible con cerámica Absorción de fisuras Capacidad impermeable Temperatura de aplicación 1,25 g/cm³ 0% 10 2 horas a +20ºC de 4 a 5 horas a + 20ºC y humedad <50% pasadas entre 24 y 36 horas a +20ºC hasta 0,75mm a -20ºC sin penetración con columna de agua de 30m de +5ºC a +35ºC Instrucciones de aplicación 1. Preparación del soporte La superficie previa a la aplicación del producto debe estar limpia y firme. Deben eliminarse manchas de aceites, grasas, pinturas, polvo, desencofrantes, ceras y el soporte ha de estar perfectamente fraguado. En épocas de calor o en superficies muy absorbentes mojar la superficie hasta saturarla eliminando el exceso de agua y encharcamientos. Se recomienda aplicar previamente Elasticband Art. Nº 0875 628 080 en todas las medias cañas (esquinas y vértices), sumideros y juntas de dilatación, para reforzar las zonas más conflictivas. 2. Preparación del producto Producto pre dosificado. Se vierte el componente líquido en un recipiente limpio o en el mismo envase y se añade el componente polvo lentamente mientras se mezcla obligatoriamente con batidor o taladro eléctrico hasta obtener una pasta uniforme y sin grumos. Esperar 2 minutos y re mezclar brevemente. Si la aplicación se realiza con máquina de proyectar se añadirá 1litro de agua por cada 20 kg. 3. Aplicación del producto El producto se aplica siempre con un mínimo de dos capas con un espesor máximo de 1mm por capa. Se aplica con llana metálica plana, espátula, rodillo, brocha o máquina de proyectar. Después de aplicar la 1ª capa dejamos secar el producto unas 4 horas (a +20ºC) aproximadamente. La 2ª capa la aplicamos en sentido perpendicular a la 1ª capa. Siempre aplicarlo con mínimo 2 manos, en impermeabilizaciones con presiones positivas de máximo 3 bares, como pueden ser piscinas o depósitos, y teniendo en cuenta que más capas dan más protección, por tanto hay que aumentar el número de capas para impermeabilizar a más presión (siempre aplicar capas de grosor máximo de 1 mm.) Aplicación con revestimiento cerámico posterior Tanto en terrazas como en piscinas pasada entre 24 a 36 horas ( a +20ºC) de la aplicación de Elasticproof, se pegarán las piezas cerámicas con cemento cola Masterkol Extra C2 T S1 Art. Nº 5875 100 450 ó 1875 100 450 que cumple la normativa de agarre sobre láminas impermeables. Propiedades •Membrana totalmente impermeable de dos componentes (líquido + polvo), formulada con cementos hidráulicos, modificado con polímeros. •Resistente a ciclos hielo-deshielo. •Impermeable al agua permanente y puede estar en contacto con agua clorada o salina siempre que este revestido con cerámica. •Alta flexibilidad y elasticidad. •Total adherencia al soporte sin retraerse. •Conforme norma EN-14.891. Aplicaciones Impermeabilización de: •Terrazas, balcones, azoteas, cubiertas exteriores, piscinas, platos de ducha cerámicos, soportes que tengan o puedan tener micro-fisuras y todos ellos con la colocación posterior de un revestimiento cerámico. Consumo •1, 25 kg/m² por capa de 1mm de espesor. Aplicar mínimo 2 capas. Conservación •Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. Proteger de las heladas y del calor excesivo. Precauciones No aplicar el producto: •A contrapresión. •A temperaturas inferiores a + 5ºC y en condiciones climatológicas adversas de lluvia o nieve. •En grosores superiores a 1mm por capa. •Sobre superficies muy resecas y ávidas de agua (especialmente en días calurosos). •Sin una protección final con cerámica. •No añadir cemento, arena ni otros aditivos que afecten las propiedades del producto. Sólo añadiremos agua en aplicaciones con máquina de proyectar. Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. MWE 04/16 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España. 03 11 0035
Compartir
Descargar el fichero PDF