MORTERO IMPERMEABILIZANTE PRESSULASTIC Art. Nº 0890 350 301 - 25Kg 1. DESCRIPCIÓN • Pressulastic es un morteromono-componente de base cementosa que protege e impermeabiliza todo tipo de superficies de obra, hormigón o mortero enfoscados ante la presencia de agua o humedad tanto por la cara positiva como la cara negativa. • Se trata de un producto flexible que permite cubrir microfisuras que se forman en hormigones sometidos a deformaciones. • Excelente resistencia a los efectos de las aguas salinas y algo ácidas, a la polución atmosférica y a la carbonatación. • En caso de un contacto permanente con agua se recomienda un mantenimiento, si no hay que poner un recubrimiento cerámico como indica el info. • De fácil aplicación con llana o rodillo. • Apto para agua potable. • Resistente a ciclos hielos-deshielos. 1.1 ALMACENAMIENTO • Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. • Proteger de las heladas y del calor excesivo. 1.2 RENDIMIENTO • Aproximadamente 1,25kg/m2 de material mezclado por mm de espesor. Mín. 2 capas. • Estos consumos son teóricos y aumentan si la rugosidad del soporte es elevada, así como debido a otras condiciones particulares de cada obra. • Para determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos representativos en obra. GUÍA APLICACIÓN PRESSULASTIC 3
Compartir
Descargar el fichero PDF