CARRIL DE MONTAJE 70 X 44 Longitud mm 3.150 6.200 Art. Nº 0865 770 315 0865 770 620 CONECTOR PARA CARRIL 70 X 44 Longitud mm 195 x 24 x 57 Art. Nº 0865 770 910 Aluminio (EN-AW-6063 T6) El carril se puede fijar por ambos lados • Las grandes cargas se pueden derivar sin problemas a la subestructura del tejado. Estriado lateral • Optimo bloqueo positivo por fricción garantizado. Momento de inercia máx. lx: 26.278 cm4 Momento de inercia máx. ly: 7.137 cm4 Módulo resistente máx. Wx: 7.117 cm3 Módulo resistente Wy: 3.259 cm3 U/E 4 4 Aluminio (EN-AW-6063 T6) Conector insertable • Montaje rápido, ya que no es necesario un atornillado adicional. Momento de inercia máx. lx: 26.381 cm4 Momento de inercia máx. ly: 5.257 cm4 Módulo resistente máx. Wx: 5.529 cm3 U/E Módulo resistente Wy: 4.608 cm3 10 SISTEMA DE FIJACIÓN SOLAR 19
Compartir
Descargar el fichero PDF